Page 737 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 737
Csatlakozók
1700KA sorozatok – prémium minőségű, európai, magas áramlási tulajdonságú gyorscsatlakozó
Leírás
• Prémium minőségű ipari gyorscsatlakozó 10-es névleges
átmérővel, kimagasló áramlást biztosító szeleptechnológia,
minimális csatlakoztatási erő mellett.
• Különösen alkalmas pneumatikus alkalmazásokhoz, ahol a
légfogyasztás átlag feletti. Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági tényezővel.
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +100°C.
Alkalmazások:
• Alkalmas pneumatikus alkalmazásokhoz, ahol a légfogyasztás
átlag feletti.
Előnyei:
• Egykezes használat.
• Nagyáramú szelep.
• Minimális csatlakoztatási erő.
Előnyök:
Magas áramlási sebesség (3580 l/p) - minimális nyomásesés.
Rendelési Kód
C1875028
C1875029
C1875030
C1875031
C1875032
C1875033
C1875034
C1875035
C1875036
C1367366
C1367367
C1367368
C1854963
C1367369
C1367370
C1367371
C1367374
C1367375
C1367376
C6083953
C6083961
Része Szám
1700KAAK17SPN
1700KAAK21SPN
1700KAAK26SPN
1700KAIW17SPN
1700KAIW21SPN
1700KAIW26SPN
1700KATF10SPN
1700KATF13SPN
1700KATF16SPN
27SFAK13SXN
27SFAK17SXN
27SFAK21SXN
27SFAK26SXN
27SFIW13SXN
27SFIW17SXN
27SFIW21SXN
27SFTF08SXN
27SFTF10SXN
27SFTF13SXN
27SFTP10MXX
27SFTP13MXX
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Kapcsolódó menetméret
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
10 mm
13 mm
16 mm
8 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
Test méret
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Egységár €
22,55
22,55
22,55
22,55
22,55
23,74
22,82
22,82
22,82
7,20
7,20
7,40
9,37
6,29
6,29
6,29
4,07
4,11
4,19
9,19
9,73
1700KE sorozatok - ön-légtelenítő gyorscsatlakozók
Leírás
• ISO 4414, DIN EN 983
• Fokozott működési és balesetvédelmi biztonság az egykezes
használat és az egyszeres szellőztetési technológia végett,
valamint a kétlépcsős reteszelő rendszer miatt.
• Prémium minőségű ön-szellőztető rendszer 4074 l/p
áramlásértékkel.
Anyaga:
• Réz, nikkel bevonattal.
Üzemi nyomás:
• 12 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +60°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus alkalmazások, ipari berendezések
vagy gyártósorok.
Előnyei:
• Nyomás nélküli, egykezes bontás, megfelel az ISO 4414
biztonsági szabványnak.
Előnyök:
• Az ön-szellőztető folyamatnak köszönhetően minimálisra
csökken az üzem közbeni baleseti kockázat. Kitűnő áramlási tulajdonságok.
Kapcsolódó menetméret
tényezővel.
Rendelési Kód
C6034630
C6034631
C7316150
C6034633
C6034634
C7316177
Része Szám
1700KEAW17SPN
1700KEAW21SPN
1700KEAW26SPN
1700KEIW17SPN
1700KEIW21SPN
1700KEIW26SPN
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Test méret
Egységár €
44,34 8 44,34
***
44,34
44,34
***
G3/8 BSPP 1/2
G1/2 BSPP 1/2
G3/4 BSPP 1/2
G3/8 BSPP 1/2
G1/2 BSPP 1/2
G3/4 BSPP 1/2
17KA sorozat - Schrader gyorscsatlakozóval csereszabatos
Leírás
• Angol profilú ipari gyorscsatlakozó.
• Különösen sűrített levegős alkalmazásokhoz.
• Acél/réz kialakítás, az ipar számára fejlesztve. Schrader (DN
5.0) kiváltó.
Anyaga:
• Acél.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es
• -20°C to - +100°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős technológia, orvosi technológia és
légzéslevegő.
Előnyei:
• Egykezes használat.
• Kis méretek, könnyű súly.
• UltraFlo technológia kimagasló áramlási tulajdonságú
szeleppel.
Előnyök:
Kimagasló áramlási tulajdonságú, miniatűr gyorscsatlakozó.
biztonsági tényezővel. Üzemi hőmérséklet:
Rendelési Kód
C1875046
C1875047
C1875048
C1875049
C1366147
Része Szám
17KAAK13SPN
17KAAK17SPN
17KAAK21SPN
17KAIW13SPN
17KAIW17SPN
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Tömlő belső átmérő
Test méret
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Egységár €
12,44
12,44
13,67
12,44
12,44
www.brammer.biz
725
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
48029
48028 48027