Page 741 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 741
Rendelési Kód C1877264
C6040938
C6040939
C1877265
C1877266
C1877267
C1877268
C6040940
C1877270
C6040941
C6040942
Része Szám
30KATF13SPX
30KATP10SPX
30KATP13SPX
30SFAW13SXN
30SFAW17SXN
30SFAW21SXN
30SFIW13SXN
30SFIW17SXN
30SFIW21SXN
30SFTP06MXX
30SFTP10MXX
Adapter csatlakozó típus
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
13 mm
10 mm
13 mm
6 mm
10 mm
Test méret
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/4
3/8
Csatlakozók
Egységár € 10,24
11,78
11,78
4,10
4,24
4,47
4,10
4,24
4,47
9,07
5,68
Egységár €
26,90
28,58
26,95
28,63
6,16
8,69
6,16
9,12
5,90
7,94
8,36
37KA sorozat - 1⁄2” US-Mil-Spec gyorscsatlakozó
Leírás
• 1/2’’-os, réz gyorscsatlakozó rendszer az US-MIL-Spec. C-4109
szerint.
• Dugós kialakítás, nagyobb behelyezési mélységre optimalizálva. Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +100°C.
Alkalmazások:
• Alkalmas sűrített levegős alkalmazásokhoz, ahol a légfogyasztás
tényezővel.
Rendelési Kód
C6040943
C6040944
C1877350
C1877352
C6034635
C6034636
C1877379
C1877380
C1877382
C1877383
C1877384
Része Szám
37KAIW21MPX
37KAIW26MPX
37KAAW21MPX
37KAAW26MPX
37SFAK21SXN
37SFAK26SXN
37SFIW21SXN
37SFIW26SXN
37SFTF13SXN
37SFTF16SXN
37SFTF19SXN
Adapter csatlakozó típus
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
átlag feletti.
Előnyei:
• Egykezes használat.
• Masszív felépítés. Előnyök:
US MIL-NORM C-4109.
Kapcsolódó menetméret
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Tömlő belső átmérő
13 mm
16 mm
19 mm
Test méret
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
14KE sorozat - ön-légtelenítő gyorscsatlakozó
Leírás
• ISO 4414.
• Fokozott működési és balesetvédelmi biztonság az egykezes
használat és az egyszeres szellőztetési technológia végett, valamint
a kétlépcsős reteszelő rendszer miatt.
Anyaga:
• Réz, nikkel bevonattal, termoplasztik gallérral.
Üzemi nyomás:
• 12 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +60°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus alkalmazások, ipari berendezések vagy
gyártósorok.
Előnyei:
• Nyomás nélküli, egykezes bontás, megfelel az ISO 4414 biztonsági
szabványnak.
Előnyök:
Az ön-szellőztető folyamat miatt üzem közben minimálisra csökken a baleseti kockázat.
tényezővel.
Rendelési Kód
C1874994
C1874995
C1874996
C1874997
C1874998
C1874999
C1875001
C1875003
Része Szám
14KEAK13MPN
14KEAK17MPN
14KEAK21MPN
14KEIW13MPN
14KEIW17MPN
14KEIW21MPN
14KETF08MPN
14KETF10MPN
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Tömlő belső átmérő
8 mm
10 mm
Test méret
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Egységár €
19,69
19,69
19,98 8 19,13
19,69
19,98
19,69
19,69
24KE sorozat - ön-légtelenítő gyorscsatlakozók
Leírás
• Európai szabványos profil.
• ISO 4414.
• Fokozott működési és balesetvédelmi biztonság az egykezes
használat és az egyszeres szellőztetési technológia végett, valamint
a kétlépcsős reteszelő rendszer miatt.
Anyaga:
• Réz, nikkel bevonattal, termoplasztik gallérral.
Üzemi nyomás:
• 12 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +60°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős, pneumatikus alkalmazások, ipari berendezések vagy
gyártósorok.
Előnyei:
• Nyomás nélküli, egykezes bontás, megfelel az ISO 4414 biztonsági
szabványnak.
Előnyök:
Az ön-szellőztető folyamat miatt üzem közben minimálisra csökken a baleseti kockázat.
tényezővel.
Rendelési Kód
C1876341
C1876342
C1876343
C1876344
C1876345
C1876346
C1876348
C1876350
Része Szám
24KEAK13MPN
24KEAK17MPN
24KEAK21MPN
24KEIW13MPN
24KEIW17MPN
24KEIW21MPN
24KETF08MPN
24KETF10MPN
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
8 mm
10 mm
Test méret
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Egységár €
18,81
***
19,07
18,81
18,81
18,29
18,81
18,81
www.brammer.biz
729
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51501 51500 51498