Page 736 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 736
Csatlakozók
14KA sorozatok - robosztus réz gyorscsatlakozó
Leírás
• Robosztus réz gyorscsatlakozó.
• Egykezes használat.
• Dugós kialakítás, nagyobb behelyezési mélységre
optimalizálva.
Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +100°C.
Alkalmazások:
• Sűrített levegős technológia és vízbekötések. Előnyei:
• Csereszabatos az ARO 210-el.
• Masszív kialakítás.
• Dugós kialakítás, nagyobb behelyezési mélységre
Rendelési Kód
C1366050
C1366051
C1366052
C1366053
C1366054
C1366055
C1874988
C1874991
C1366950
C2786540
C2786541
C1876271
C2786542
C2786543
C2786544
C2786545
Része Szám
14KAAW13MPX
14KAAW17MPX
14KAAW21MPX
14KAIW13MPX
14KAIW17MPX
14KAIW21MPX
14KATF08MPX
14KATF10MPX
22SFAK13SXN
22SFAK17SXN
22SFAK21SXN
22SFIW13SXN
22SFIW17SXN
22SFTF06SXN
22SFTF08SXN
22SFTF10SXN
tényezővel.
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
optimalizálva. Előnyök: Szabványos profil.
Tömlő belső átmérő
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Egységár Test méret €
1/4 6,96
1/4 6,96
1/4 7,34
1/4 6,96
1/4 6,96
1/4 7,34
1/4 7,55
1/4 7,55
1/4 2,11
1/4 2,74
1/4 3,49
1/4 2,63
1/4 2,74
1/4 2,45
1/4 2,45
1/4 2,45
1 625KA sorozatok - prémium minőségű ipari gyorscsatlakozó
Leírás
• Európai szabványos profil.Egykezes használat.Kiemelkedő
szeleptechnológia optimális áramlási teljesítménnyel bír és minimális csatlakoztatási erőt igényel.Különösen robusztus 2-komponensű termoplasztik gallér.
Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
Alkalmazások:
• Alkalmas pneumatikus alkalmazásokhoz, ahol a légfogyasztás
átlag feletti.
Előnyei:
• Magas áramlási sebességű szelep változat kiváló áramlási
teljesítménnyel, a kétkomponensű TPE-ből készült ergonomikus gallér jobb tapadást és fokozott ellenállást biztosít.
• Könnyű csatlakozás.
Előnyök:
Energia megtakarítás a lecsökkentett nyomásesés következtében.
8
Rendelési Kód
C1875017
C1875018
C1875019
C1875020
C1875021
C1875022
C1875025
C1875026
C1875027
C6034628
C6034629
C1853850
C1853851
C1853852
C1853853
C1874293
C1874294
C1849845
C1882376
C1849940
C1855072
C1854624
Része Szám
1625KAAK13SPN
1625KAAK17SPN
1625KAAK21SPN
1625KAIW13SPN
1625KAIW17SPN
1625KAIW21SPN
1625KATF09SPN
1625KATF10SPN
1625KATF13SPN
1625KATP10SPN
1625KATP13SPN
25SFAK13SXZ
25SFAK17SXZ
25SFAK21SXZ
25SFIW13SXZ
25SFIW17SXZ
25SFIW21SXZ
25SFTF06SXZ
25SFTF08SXZ
25SFTF09SXZ
25SFTF10SXZ
25SFTF13SXZ
tényezővel. Üzemi hőmérséklet: • -20°C to - +80°C.
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Tömlő belső átmérő
9 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
Egységár Test méret €
1/4 14,78
1/4 14,78
1/4 15,30
1/4 14,78
1/4 14,78
1/4 15,30
1/4 14,78
1/4 14,78
1/4 14,78
1/4 16,99
1/4 16,99
1/4 2,16
1/4 2,16
1/4 ***
1/4 2,16
1/4 2,16
1/4 3,23
1/4 ***
1/4 ***
1/4 2,00
1/4 ***
1/4 3,31
724
www.brammer.biz
Pneumatika
47675 47674