Page 735 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 735
Csatlakozók
0936 - furatos hatlapú dugó - BSPT
Anyaga:
• Nikkel-bevonatos réz. Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 15 bar (217 psi). Üzemi hőmérséklet:
-60°C to - +190°C.
Rendelési Kód
C7315904
C7315905
C7275961
C7315906
Része Szám Kapcsolódó menetméret
0936 00 10 R1/8 BSPT
0936 00 13 R1/4 BSPT
0936 00 17 R3/8 BSPT
0936 00 21 R1/2 BSPT
Egységár €
***
***
***
***
Része Szám
0934 12 17
0934 12 21
0934 14 17
0934 14 21
0934 16 17
0934 16 21
0934 16 27
0934 17 17
0934 17 21
0934 18 17
0934 18 21
0934 18 27
0934 20 17
0934 20 21
0934 - külső menetes tömlőadapter - BSPT
Anyaga:
• Nikkel bevonatos réz Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 60 bar. Üzemi hőmérséklet: -10°C to - +80°C.
Rendelési Kód
C7220233
C7315907
C7315908
C7315909
C7315910
C7254838
C7315911
C7262954
C7315912
C7306097
C7175489
C7267779
C7006856
C7315913
C7017102
Része Szám
0934 06 10
0934 06 13
0934 07 10
0934 07 13
0934 08 10
0934 08 13
0934 09 10
0934 09 13
0934 09 17
0934 09 21
0934 10 10
0934 10 13
0934 10 17
0934 10 21
0934 12 13
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/2 BSPT ***
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/2 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
Rendelési Kód
C7297696
C7306104
C7315924
C7315914
C7315915
C7006853
C7315916
C7315917
C7315918
C7315919
C7315920
C7315921
C7315922
C7315923
Csőcsatlakozási méret
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
Kapcsolódó menetméret
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
8
1423KA sorozatok - prémium minőségű ipari gyorscsatlakozó
Leírás
• Kielégíti az ISO 6150B és az US Mil. Spec 4109 előírásait.
• Egykezes használat.
• Kiemelkedő szeleptechnológia optimális áramlási teljesítménnyel bír
és minimális csatlakoztatási erőt igényel.
• Különösen robusztus 2-komponensű termoplasztik gallér. Anyaga:
• Réz.
Üzemi nyomás:
• 35 bar, legnagyobb statikus üzemi nyomás a 4:1-es biztonsági
• -20°C to - +80°C.
Alkalmazások:
• Alkalmas pneumatikus alkalmazásokhoz, ahol a légfogyasztás átlag
feletti.
Előnyei:
• Magas áramlási sebességű szelep változat kiváló áramlási
teljesítménnyel, a kétkomponensű TPE-ből készült ergonomikus
gallér jobb rögzítést és fokozott ellenállást biztosít.
• Könnyű csatlakozás.
Előnyök:
Energia megtakarítás a lecsökkentett nyomásesés következtében.
tényezővel. Üzemi hőmérséklet:
Rendelési Kód
C1874968
C1874969
C1874970
C1874971
C1874972
C1874973
C1874974
C1874976
C1874977
C1367069
C4340646
C1367071
C1367073
C1367074
C1367075
C1876318
C1367076
C6083211
C6083214
Része Szám
1423KAAK13SPN
1423KAAK17SPN
1423KAAK21SPN
1423KAIW13SPN
1423KAIW17SPN
1423KAIW21SPN
1423KATF06SPN
1423KATF09SPN
1423KATF10SPN
23SFAK10SXN
23SFAK13SXN
23SFAK17SXN
23SFIW13SXN
23SFIW17SXN
23SFTF06SXN
23SFTF08SXN
23SFTF10SXN
23SFTP06MXX
23SFTP10MXX
Adapter csatlakozó típus
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Tömlő belső átmérő
6 mm
9 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
6 mm
10 mm
Test méret
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Egységár €
15,22
15,22
15,73
15,22
15,22
15,73
15,22
15,22
15,22
2,59
2,59
3,56
2,74
4,10
2,59
2,59
2,71
4,90
4,90
www.brammer.biz
723
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47673 414895 414894