Page 731 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 731
Csatlakozók
0904 - csőmenet szűkítő - külső menet BSPT - belső menet BSPP
Rendelési Kód
C1382831
C1382832
C1382833
C1382835
C1382836
C1382837
C7255059
C7255074
Része Szám
0904 10 13
0904 10 17
0904 13 17
0904 17 21
0904 17 27
0904 21 27
0904 21 34
0904 27 34
Egységár Kapcsolódó menetméret 2 €
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
R1/4 BSPT 18,47
R1/8 BSPT 26,91
R1/4 BSPT 18,34
R1/4 BSPT 25,70
R3/8 BSPT ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
R1/4 BSPT 21,32
R1/8 BSPT 13,79
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT 12,89
R1/4 BSPT 16,59
R3/8 BSPT ***
R1/2 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
Alkalmazások: A Metrulok® alkalmas sokféle típusú csövezéssel együtt használni, sokféle menetformával rendelkezik, így alkalmas a folyadék alkalmazások széles választékához. Különösen alkalmas nehézüzemi környezetekbe, mivel
széles a hőmérséklettartománya és kiváló rezgésellenállási tulajdonságokkal rendelkezik.
Kapcsolódó menetméret 1
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
R3BMB - külső menetes átmenő T-idom - BSPT
Rendelési Kód
C2790376
C2790377
C2790378
C2790374
C6099965
Része Szám
R3BMB6-1/4
R3BMB6-1/8
R3BMB8-1/4
R3BMB10-1/4
R3BMB12-3/8
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Metrulok® S3BMB - pozitív elágazó T-idom - BSPT
Rendelési Kód
C2790731
C2790732
C6099971
C1313196
C2790730
C6099967
C6099968
C6099969
Része Szám
S3BMB6-1/4
S3BMB6-1/8
S3BMB8-1/8
S3BMB8-1/4
S3BMB10-1/4
S3BMB10-3/8
S3BMB12-1/2
S3BMB14-3/8
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Metrulok® JBMB - egyesítő T-idom
A Metrulok® egy darabból készült, szerelésre kész állapotban szállított, vágógyűrűs típusú csőcsatlakozó A szorítógyűrűt
az anya tartja a helyén. A csatlakozót a cső fogadására, csatlakoztatására előszerelten szállítjuk, azaz az anya és a gyűrű eltávolítása nélkül, a csőkötés egyből szerelhető.
Anyaga: Réz.
Rendelési Kód
C2789367
C1142855
C1142789
C1142788
C2789364
Csőcsatlakozási Egységár méret €
Rendelési Kód
C2789365
Csőcsatlakozási méret
8
Része Szám
JBMB4
JBMB6
JBMB8
JBMB10
JBMB12
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10,21
8,63
9,60
11,33
15,36
Része Szám
JBMB14
Része Szám
C3BMB12-3/8
C3BMB12-1/2
C3BMB14-3/8
C3BMB14-1/2
C3BMB16-1/2
C3BMB18-1/2
C3BMB22-3/4
14 mm
Csőcsatlakozási méret
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Egységár €
20,69
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Metrulok® C3BMB - 90°-os külső menetes könyök - BSPT
Anyaga: Réz.
Üzemi hőmérséklet: -60°C to - +180°C.
Rendelési Kód
C2788331
C2788332
C1163872
C1142796
C2788333
C1142795
C1142794
Része Szám
C3BMB4-1/8
C3BMB6-1/4
C3BMB6-1/8
C3BMB8-1/4
C3BMB8-1/8
C3BMB10-1/4
C3BMB10-3/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Rendelési Kód
C1142793
C2788328
C2788330
C2788329
C1192371
C4416494
C1192377
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
6,32
6,36
5,15
5,68
5,86
6,37
7,91
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
7,95
9,91
11,34
12,80
15,37
32,61
37,70
www.brammer.biz
719
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
50277 50310 50300 50286 412569