Page 729 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 729
Csatlakozók
Prestolok® 2 S63PK - állítható, külső menetes elágazó T-idom - BSPT
Rendelési Kód
C1142805
C1278551
C1142804
C1278552
C1278553
C1144571
C1278554
C1278555
C1278556
C1278557
C1278558
C1278559
Része Szám
S63PK4-1/8
S63PK4-1/4
S63PK6-1/8
S63PK6-1/4
S63PK8-1/8
S63PK8-1/4
S63PK8-3/8
S63PK10-1/4
S63PK10-3/8
S63PK12-1/4
S63PK12-3/8
S63PK12-1/2
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/2 BSPT ***
Egységár Csőcsatlakozási méret €
4 mm ***
4 mm ***
6 mm ***
6 mm ***
F4PMB - külső menetes csatlakozó - BSPP
Rendelési Kód
C2788742
C2788743
C2788744
C4417684
Része Szám
F4PMB4-1/4
F4PMB4-1/8
F4PMB6-1/4
F4PMB6-1/8
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Prestolok® micro EPMK - egyforma szárú könyök
Leírás
• A miniatűr pneumatikus alkalmazások szerelvény
igényeinek megoldására a Parker bevezette a
Prestolok® micro csatlakozó választékot. Anyaga:
• Poliamid HR és réz.
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 16 bar (232 psi). Üzemi hőmérséklet:
-25°C to - +80°C.
Csőcsatlakozási méret
Rendelési Kód
C2788555
C1279104
Része Szám
EPMK4
EPMK6
4 mm
6 mm
Egységár €
***
***
készülékek bekötésére, pl.: összeszerelő gépek, csomagoló
berendezések, gyár-automatizálás, automobil ipar, textilipar,
nyomdaipar, vákuum hálózatok, stb. 8
Előnyei:
• Azonnali be- és kikötés, teljes átáramlás, kompakt,
irányítható test.
Előnyök:
A felszerelése időtakarékos és egyszerű, azonnal tömít, többféle elrendezés.
3182 - kompakt, bedugós könyök
Leírás
• A Legris 1969-ben találta fel és vezette be az LF 3000-es
rendszert, melyet az egész világon sokfelé átvettek. A kialakítása egy egyszerű és már számtalanszor bizonyított, azonnali, gyors szerelést nyújtó működési elvet használ.
Anyaga:
• Üvegszál erősítésű poliamid test, rozsdamentes acél
szorítógyűrű, NBR D-gyűrű, kiengedő gomb, nikkel bevonatos bronz alap, O-gyűrű a BSPP meneteken és elő- bevonat a BSPT meneteken.
Ajánlott közegek:
• Sűrített levegő.
• Az LF 3000-es toldókat az ipari alkalmazásokban lehet
még használni sokféle típusú folyadék (víz, vágó olaj, stb.)
szállítására is.
• Az üzemi nyomás és a hőmérséklet függ a szállított
folyadéktól és a használt O-gyűrűtől. Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 20 bar (a legnagyobb áramköri nyomás egyformán függ a használt csövezés típusától és átmérőjétől).
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C - +80°C. Az alkalmazhatósága egyformán függ a
használt csövezés típusától és külső átmérőjétől. Alkalmazások:
• Sok ipari alkalmazásban használják pneumatikus
Rendelési Egységár
Rendelési Egységár
Kód
C1384026
C4257177
C3518244
C2138838
C1384031
Része Szám
3182 04 00
3182 04 06
3182 06 04
3182 06 00
3182 08 00
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
€
***
***
***
***
***
Kód
C1384032
C1384033
C4500770
C1384035
Része Szám
3182 08 10
3182 10 00
3182 10 12
3182 12 00
Csőcsatlakozás (1)
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
Csőcsatlakozás (2) €
10 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
3142 - bedugós Y csatlakozó
Rendelési Kód
C1383893
C1383894
C1285994
C1383896
C1383897
C1383898
C4500887
C1841347
Része Szám
3142 04 00
3142 04 06
3142 06 00
3142 06 08
3142 08 00
3142 08 10
3142 10 12
3142 12 00
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
www.brammer.biz
717
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
412549
411399 51259 50316 50345