Page 730 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 730
Csatlakozók
3304 - többszörös T-idom
3144 - kettős Y csatlakozó
3110 - védősapka - színkóddal
Rendelési Kód
C1384180
C1384181
C1384182
C1884378
C1384184
Rendelési Kód
C3518210
C1383906
C3518211
C3518212
Része Szám
3304 06 04
3304 08 04
3304 08 06
3304 10 06
3304 10 08
Része Szám
3144 04 04
3144 04 06
3144 06 06
3144 06 08
Csőcsatlakozás (1)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Csőcsatlakozás (1)
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
Egységár Szín €
Zöld ***
Zöld ***
Zöld ***
Zöld ***
Zöld ***
Zöld ***
Sárga ***
Sárga ***
Sárga ***
Sárga ***
Sárga ***
Sárga ***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
R1/2 BSPT 7,60
R3/8 BSPT 7,54
R1/2 BSPT 7,52
R3/8 BSPT 9,41
R1/2 BSPT 10,12
R1/2 BSPT 12,22
R3/4 BSPT 16,56
R3/4 BSPT 19,28
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 18 bar (261 psi). Üzemi hőmérséklet:
-25°C to - +80°C.
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Rendelési Kód
C4500862
C4500866
C4500869
C4500873
C4500877
C1383716
C4500865
C4500868
C4500872
C4500876
C4500880
C1383719
Rendelési Kód
C4500864
C4500867
C4500871
C4500875
C4500879
C1383718
C4500863
C1383697
C4500870
C4500874
C4500878
C1383717
Része Szám
3110 04 04
3110 06 04
3110 08 04
3110 10 04
3110 12 04
3110 14 04
3110 04 03
3110 06 03
3110 08 03
3110 10 03
3110 12 03
3110 14 03
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Egységár Szín €
Része Szám
3110 04 02
3110 06 02
3110 08 02
3110 10 02
3110 12 02
3110 14 02
3110 04 05
3110 06 05
3110 08 05
3110 10 05
3110 12 05
3110 14 05
Kék
Kék
Kék
Kék
Kék
Kék
Piros
Piros
Piros
Piros
Piros
Piros
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
F3BMB - külső menetes csatlakozó - BSPT
Leírás:
• A Metrulok® egy darabból készült, szerelésre kész állapotban
szállított, vágógyűrűs típusú csőcsatlakozó A szorítógyűrűt az anya tartja a helyén. A csatlakozót a cső fogadására, csatlakoztatására előszerelten szállítjuk, azaz az anya és a gyűrű eltávolítása nélkül, a csőkötés egyből szerelhető.
Anyaga:
• Réz.
Üzemi hőmérséklet:
8
-60°C to
Része Szám
F3BMB12-1/2
F3BMB14-3/8
F3BMB14-1/2
F3BMB16-3/8
F3BMB16-1/2
F3BMB18-1/2
F3BMB20-3/4
F3BMB22-3/4
Rendelési Kód
C2788844
C1155686
C1146814
- +190°C.
Csőcsatlakozási méret
Rendelési Kód
C2788722
C2788723
C3835122
C1142799
C1182752
C1142798
C1142857
C1142797
Része Szám
F3BMB4-1/8
F3BMB6-1/8
F3BMB6-1/4
F3BMB8-1/4
F3BMB8-1/8
F3BMB10-1/4
F3BMB10-3/8
F3BMB12-3/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Rendelési Kód
C3551087
C2788719
C2788718
C2788721
C2788720
C1166652
C1157178
C1192367
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
***
3,44
***
3,61
2,96
4,15
4,92
5,44
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
Része Szám
G4BMB12-1/2
G4BMB12-3/8
G4BMB18-1/2
Metrulok® G4BMB - belső menetes csatlakozó - BSPP
Rendelési Kód
C6099963
C2788846
C4417834
C1165474
C2788847
C2788843
C3551591
Része Szám
G4BMB4-1/8
G4BMB6-1/8
G4BMB6-1/4
G4BMB8-1/4
G4BMB8-1/8
G4BMB10-1/4
G4BMB10-3/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Csőcsatlakozási méret
12 mm
12 mm
18 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
***
4,40
6,35
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
11,89
***
18,99
G1/4 BSPP 6,07
G1/8 BSPP 8,77
G1/4 BSPP 9,87
G3/8 BSPP ***
718
www.brammer.biz
Pneumatika
50323 50288 412566 412562 412550