Page 732 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 732
Csatlakozók
Metrulok® EBMB - 90°-os egyesítő könyök
A Metrulok® egy darabból készült, szerelésre kész állapotban szállított, vágógyűrűs típusú csőcsatlakozó A szorítógyűrűt
az anya tartja a helyén. A csatlakozót a cső fogadására, csatlakoztatására előszerelten szállítjuk, azaz az anya és a gyűrű eltávolítása nélkül, a csőkötés egyből szerelhető.
Alkalmazások: A Metrulok® alkalmas sokféle típusú csövezéssel együtt használni, sokféle menetformával rendelkezik, így alkalmas a folyadék alkalmazások széles választékához. Különösen alkalmas nehézüzemi környezetekbe, mivel
széles a hőmérséklettartománya és kiváló rezgésellenállási tulajdonságokkal rendelkezik.
Rendelési Kód
C3550840
C1175389
C1175382
C1175390
Anyaga: Réz.
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Egységár Rendelési Egységár
Része Szám
EBMB4
EBMB6
EBMB8
EBMB10
€ Kód
15,42 C1175381
5,92 C2788471
6,34 C1192373
Része Szám
EBMB12
EBMB14
EBMB16
Rendelési Kód
C2789321
C1161730
C4418668
C4418669
C1165847
Csőcsatlakozási méret
€
10,09
14,39
16,34
Egységár €
10,97
18,03
30,60
38,46
43,31
Metrulok® HBMB - egyenlő szárú egyesítő
7,92
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Része Szám
HBMB14
HBMB16
HBMB18
HBMB20
HBMB22
Rendelési Kód
C2789322
C1142856
C1142792
C1142791
C1142790
Kapcsolódó menetméret 1
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Része Szám
HBMB4
HBMB6
HBMB8
HBMB10
HBMB12
Egységár €
10,60
4,61
5,08
6,67
7,54
Csőcsatlakozási méret
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
0900 - csőcsonk - BSPT
Anyaga:
• Nikkel-bevonatos réz.
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 60 bar.
Üzemi hőmérséklet:
• -10°C - +80°C, kivéve ahol erről külön
rendelkeznek.
Kapcsolódó Egységár
Alkalmazások:
• Alacsony nyomású alkalmazások a
robotikában és a csomagolásban. Előnyei:
Fokozott korrózió ellenállás.Hosszabb élettartam.
Rendelési Kód
C1382591
C1382597
C1382592
C1382599
C1382593
Része Szám
0900 00 10
0900 10 13
0900 00 13
0900 13 17
0900 00 17
menetméret 2
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
€
***
***
***
***
***
Rendelési Kód
C1382801
C1382594
C1382595
C1382803
C1382596
Része Szám
0900 17 21
0900 00 21
0900 00 27
0900 27 34
0900 00 34
Kapcsolódó menetméret 1
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Kapcsolódó Egységár menetméret 2 €
R1/2 BSPT ***
R1/2 BSPT ***
R3/4 BSPT ***
R1 BSPT ***
R1 BSPT ***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0933 - szűkítő csatlakozó, belső menet BSPP - külső menet BSPT
8
Rendelési Kód
C7314216
C7204561
C7314217
C7314218
C7203037
C7314219
C7314220
C7314221
C7314222
Rendelési Kód
C1382813
C1382819
C1382814
C1382821
C1382815
C1382823
C1382817
C1382818
C1382825
C7314313
Része Szám
0933 00 10
0933 10 13
0933 00 13
0933 10 17
0933 13 17
0933 00 17
0933 00 21
0933 17 21
0933 21 27
Része Szám
0902 00 10
0902 10 13
0902 00 13
0902 13 17
0902 00 17
0902 17 21
0902 00 21
0902 00 27
0902 21 27
0902 27 34
Kapcsolódó menetméret 1
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Kapcsolódó menetméret 1
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
Kapcsolódó menetméret 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Kapcsolódó menetméret 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
0902 - csőcsatlakozó - BSPP
720
www.brammer.biz
Pneumatika
413723 413722 412575 50320 50373