Page 733 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 733
Csatlakozók
0913 - 90° könyök - belső menet BSPP - külső menet BSPT
Rendelési Kód
C1382881
C1382882
C1382883
C1382884
C1382885
C7314375
Része Szám
0913 00 10
0913 00 13
0913 00 17
0913 00 21
0913 00 27
0913 00 34
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
1
Kapcsolódó menetméret 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
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
0915 - belső menetes T-idom - BSPP
Rendelési Kód
C1382891
C1382892
C1382893
C1382895
C1382896
C7314382
Része Szám
0915 00 10
0915 00 13
0915 00 17
0915 00 21
0915 00 27
0915 00 34
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
0917 - átmenő T-idom - külső BSPP menet - belső BSPT menet - külső BSPP menet
Anyaga: Nikkel-bevonatos réz.
Üzemi nyomás: Legfeljebb 60 bar. Üzemi hőmérséklet: -10°C to - +80°C.
Rendelési Kód
C1382902
C1382903
C1382904
C1382905
C1382906
C7315071
Része Szám
0917 00 10
0917 00 13
0917 00 17
0917 00 21
0917 00 27
0917 00 34
Kapcsolódó menetméret 1
Kapcsolódó menetméret 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
0910 - Y csatlakozó, külső menets - BSPP
Rendelési Kód
C1382867
C1382868
C1382869
C1382870
Része Szám
0910 00 10
0910 00 13
0910 00 17
0910 00 21
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
0919 - furatos hatlapú dugó - O-gyűrű - BSPP*
Rendelési Kód
C1382907
C1382908
C1382909
C1382911
Része Szám
0919 00 10
0919 00 13
0919 00 17
0919 00 21
8
0935 - belső menets tömlőadapter - BSPP
Rendelési Kód
C7315815
C7315816
C7315817
C7315818
C7315819
C7315820
C7315821
C7315822
C7315823
Része Szám
0935 06 10
0935 07 13
0935 07 10
0935 08 13
0935 09 13
0935 09 17
0935 10 17
0935 12 21
0935 12 17
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
Csőcsatlakozási méret
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Kapcsolódó menetméret 2
0920 - falon átvezető belső menetes egyesítő - BSPP
Rendelési Kód
C1382914
C1382915
C1382916
C1382918
Része Szám
0920 00 10
0920 00 13
0920 00 17
0920 00 21
Kapcsolódó menetméret 1
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M16x1,5 ***
M20x1,5 ***
M26x1,5 ***
M28x1,5 ***
www.brammer.biz
721
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
413733 413729 413728 413727 413726 413725 413724