Page 728 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 728
Csatlakozók
EPB - egyforma szárú egyesítő könyök
EPK - egyesítő könyök
Rendelési Kód
C1144658
C1142854
C1144657
C1144656
C1144661
C1144660
C1144659
Rendelési Kód
C1142826
C1144575
C1144574
C1159129
C1159128
C1159127
Része Szám
EPB4
EPB5
EPB6
EPB8
EPB10
EPB12
EPB14
Része Szám
EPK4
EPK6
EPK8
EPK10
EPK12
EPK14
Része Szám
C64PB4-1/4
C64PB4-1/8
C64PB6-1/4
C64PB6-1/8
C64PB8-1/4
C64PB8-1/8
C64PB8-3/8
C64PB10-1/4
C64PB10-3/8
C64PB12-1/4
C64PB12-3/8
C64PB14-1/2
C64PB14-3/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
• Nikkel-bevonatos réz (Prestolok®). Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 18 bar (261 psi).
Üzemi hőmérséklet:
-25°C to - +80°C.
Kapcsolódó menetméret
M3x0,5
M5x0,8
M5x0,8
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
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
C64PB - állítható külső menetes könyök - BSPP
Rendelési Kód
C1144668
C1144667
C1144666
C1144665
C1144664
C1144663
C1144662
C1144673
C1144672
C2788339
C1144671
C1144670
C1144669
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
8
Prestolok® C68PB - állítható, külső menetes könyök - metrikus menettel
Leírás
• A Prestolok® “rugalmas rögzítő fogas” tartó-, rögzítő-
gyűrű technológiát használ, amelyet a Parker vezetett be és tökéletesített, és amely garantálja a kiváló csőrögzítő tulajdonságokat.
Anyaga:
Rendelési Kód
C6093096
C1144577
C1144576
Része Szám
C68PB4M3
C68PB4M5
C68PB6M5
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prestolok® 2 C64PK - állítható, külső menetes könyök - BSPP
Rendelési Kód
C1159134
C1142818
C1152464
C3528725
C1159133
C1279094
C1159213
C1159132
C1159131
C4416512
C1159130
C4416513
C1161303
Része Szám
C64PK4-1/8
C64PK4-1/4
C64PK6-1/8
C64PK6-1/4
C64PK8-1/8
C64PK8-1/4
C64PK8-3/8
C64PK10-1/4
C64PK10-3/8
C64PK12-1/4
C64PK12-3/8
C64PK14-3/8
C64PK14-1/2
716
www.brammer.biz
Pneumatika
50283
50287 50282 50296 50293