Page 708 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 708
Csatlakozók
6632
6620
6610
Rendelési Kód
C6115071
C6115072
C6115073
C6115074
C6115075
C6115076
Rendelési Kód
C6115078
C6115077
C6115079
C6115080
C6115081
C6115082
Rendelési Kód
C6115106
C6115104
C6115105
C6115109
C6115107
C6115108
C6115112
C6115113
C6115110
C6115111
C6115114
C6115115
C6115116
C6115117
C6115118
C6115119
Rendelési Kód
C6115121
C6115120
C6115122
C6115123
C6115125
C6115126
C6115124
C6009941
C6115127
C6115128
C6115129
C6115130
C6115131
Rendelési Kód
C6115132
C6115133
C6115134
C6115135
C6115136
C6115137
C6115138
C6115139
C6115140
C6115141
C6115142
Része Szám
6632 4-1/8
6632 6-1/8
6632 6-1/4
6632 8-1/8
6632 8-1/4
6632 10-1/4
Része Szám
6620 4-1/8
6620 4-M5
6620 6-1/8
6620 6-1/4
6620 8-1/8
6620 8-1/4
Része Szám
6610 4-1/8
6610 4-M5
6610 4-M6
6610 5-1/8
6610 5-M5
6610 5-M6
6610 6-1/8
6610 6-1/4
6610 6-M5
6610 6-M6
6610 8-1/8
6610 8-1/4
6610 8-3/8
6610 10-1/4
6610 10-3/8
6610 12-1/2
Része Szám
6811 4-1/8
6811 4-M5
6811 5-1/8
6811 5-1/4
6811 6-1/8
6811 6-1/4
6811 6-M5
6811 8-1/8
6811 8-1/4
6811 10-1/4
6811 10-3/8
6811 12-3/8
6811 14-1/2
Része Szám
S6110 6-1/8
S6110 6-1/4
S6110 8-1/8
S6110 8-1/4
S6110 8-3/8
S6110 10-1/4
S6110 10-3/8
S6110 10-1/2
S6110 12-1/4
S6110 12-3/8
S6110 12-1/2
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
M5 ***
M6 ***
G1/8 BSPP ***
M5 ***
M6 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
M5 ***
M6 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
6811
8
S6110
696
www.brammer.biz
Pneumatika
53982 53918 53883 53884 53896