Page 707 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 707
Csatlakozók
S6440
Rendelési Kód
C6115031
C6115032
C6115033
C6115034
C6115035
C6115036
C6115037
C6115038
C6115039
C6115040
C6115041
6442
Rendelési Kód
C6115042
C6115043
C6115045
C6115044
C6115046
C6115047
C6115048
C6115049
C6115050
C6115052
C6115051
C6115053
C6115054
C6115055
6452
Rendelési Kód
C6115056
C6115057
6451
Rendelési Kód
C6115058
C6115059
S6450
Rendelési Kód
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
S6450
Rendelési Kód
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
Része Szám
S6440 4-1/8
S6440 5-1/8
S6440 6-1/8
S6440 6-1/4
S6440 8-1/8
S6440 8-1/4
S6440 8-3/8
S6440 10-1/4
S6440 10-3/8
S6440 12-3/8
S6440 14-1/2
Része Szám
6442 3-M3
6442 3-M5
6442 4-1/8
6442 4-M5
6442 5-M5
6442 6-1/8
6442 6-1/4
6442 8-1/8
6442 8-1/4
6442 10-1/4
6442 8-3/8
6442 10-3/8
6442 12-1/4
6442 12-3/8
Része Szám
6452 3-M3
6452 3-M5
Része Szám
6451 4-M5
6451 6-M5
Része Szám
S6450 4-1/8
S6450 6-1/8
S6450 8-1/8
S6450 8-1/4
Része Szám
S6450 4-1/8
S6450 6-1/8
S6450 8-1/8
S6450 8-1/4
Csőcsatlakozási méret
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
3 mm
3 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M3 ***
M5 ***
G1/8 BSPP ***
M5 ***
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M3 ***
M5 ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 ***
M5 ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
8
www.brammer.biz
695
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53977 53977 53865 53866 53864 53979