Page 706 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 706
Csatlakozók
6525
6621
6622
Rendelési Kód
C6114995
C6114996
C6114997
C6114998
Rendelési Kód
C6114999
C6115000
Rendelési Kód
C6115065
C6115064
C6115066
C6115067
C6115068
C6115069
C6115070
Rendelési Kód
C6115001
Rendelési Kód
C6115002
C6115003
C6115004
C6115005
C6115006
C6115007
C6115008
C6115009
Rendelési Kód
C6115017
C6115018
C6115020
C6115019
C6115021
C6115022
C6115023
C6115024
Része Szám
6525 6-1/8
6525 6-1/4
6525 8-1/8
6525 8-1/4
Része Szám
6621 3-M3
6621 3-M5
Része Szám
6622 4-1/8
6622 4-M5
6622 6-1/8
6622 6-1/4
6622 8-1/8
6622 8-1/4
6622 10-1/4
Része Szám
6501 4-M5
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
3 mm
3 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Csőcsatlakozási méret
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M3 ***
M5 ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
6501
S6430
8
Része Szám
S6430 4-1/8
S6430 5-1/8
S6430 5-1/4
S6430 6-1/8
S6430 6-1/4
S6430 8-1/8
S6430 8-1/4
S6430 8-3/8
Része Szám
6432 3-M3
6432 3-M5
6432 4-1/8
6432 4-M5
6432 5-M5
6432 6-1/8
6432 6-1/4
6432 8-1/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Rendelési Kód
C6115010
C6115011
C6115012
C6115013
C6115014
C6115015
C6115016
Rendelési Kód
C6115025
C6115026
C6115027
C6115028
C6115029
C6115030
M5
Része Szám
S6430 10-1/4
S6430 10-3/8
S6430 10-1/2
S6430 12-1/4
S6430 12-3/8
S6430 12-1/2
S6430 14-1/2
Része Szám
6432 8-1/4
6432 8-3/8
6432 10-1/4
6432 10-3/8
6432 12-1/4
6432 12-3/8
Csőcsatlakozási méret
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
***
***
***
***
***
***
***
6432
G3/8 BSPP ***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
M3
M5
G1/8 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
***
***
***
***
***
***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
694
www.brammer.biz
Pneumatika
53863 53981 53869
53895
53885
53873