Page 710 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 710
Csatlakozók
6600
6560
6700
6750
6850
8
Rendelési Kód
C6115184
C6115185
C6115186
C6115187
C6115188
C6115189
Rendelési Kód
C6115190
C6115191
C6115192
C6115193
C6115194
Rendelési Kód
C6115195
C6115196
C6115197
C6115198
C6115199
C6115200
Rendelési Kód
C6115201
C6115202
C6115203
C6115204
Rendelési Kód
C6115205
C6115206
Rendelési Kód
C6115207
C6115208
C6115209
C6115210
C6115211
C6115212
C6115214
C6115215
C6115213
C6115216
C6115217
C6115218
C6115219
C6115220
Része Szám
6600 4
6600 5
6600 6
6600 8
6600 10
6600 12
Része Szám
6560 3
6560 4
6560 6
6560 8
6560 10
Része Szám
6700 3
6700 4
6700 5
6700 6
6700 8
6700 10
Része Szám
6750 4
6750 6
6750 8
6750 10
Egységár Csőcsatlakozási méret €
4 mm ***
5 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
Egységár Csőcsatlakozási méret €
3mm ***
4mm ***
6mm ***
8mm ***
10 mm ***
Egységár Csőcsatlakozási méret €
3mm ***
4mm ***
5mm ***
6mm ***
8mm ***
10 mm ***
Egységár Csőcsatlakozási méret €
4mm
6mm
8mm
10 mm
***
***
***
***
Egységár Csőcsatlakozás (2) €
4 mm ***
6 mm ***
Egységár Csőcsatlakozás (2) €
4 mm ***
5 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
14 mm ***
6800
Része Szám
6850 6-4
6850 8-6
Része Szám
6800 3-4
6800 4-5
6800 4-6
6800 4-8
6800 5-6
6800 5-8
6800 6-10
6800 6-12
6800 6-8
6800 8-10
6800 8-12
6800 10-12
6800 10-14
6800 12-14
Csőcsatlakozás (1)
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (1)
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
698
www.brammer.biz
Pneumatika
53917 53919 53916 53898 53877
53882