Page 709 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 709
Csatlakozók
6590
Rendelési Kód
C6115143
C6115144
C6115145
C6115146
6580
Rendelési Kód
C6115151
C6115152
C6115153
C6115154
C6115159
C6115155
C6115160
C6115156
C6115161
C6115157
C6115162
C6115158
6593
Rendelési Kód
C6115163
C6115164
C6115165
C6115166
C6115167
6550
Rendelési Kód
C6115168
C6115169
C6115170
C6115171
C6115172
C6115173
C6115174
C6115175
6540
Rendelési Kód
C6115176
C6115177
C6115178
C6115179
C6115180
C6115181
C6115182
C6115183
Része Szám
6590 3
6590 4
6590 5
6590 6
Egységár Csőcsatlakozási méret €
3mm ***
4mm ***
5mm ***
6mm ***
Rendelési Kód
C6115147
C6115148
C6115149
C6115150
Része Szám
6590 8
6590 10
6590 12
6590 14
Egységár Csőcsatlakozási méret €
8mm ***
10 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
Része Szám
6580 3
6580 4
6580 5
6580 6
6580 6-4
6580 8
6580 8-6
6580 10
6580 10-8
6580 12
6580 12-10
6580 14
Része Szám
6593 6-1/8
6593 6-1/4
6593 8-1/8
6593 8-1/4
6593 10-3/8
Csőcsatlakozási méret
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10 mm
12 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Része Szám
6550 3
6550 4
6550 5
6550 6
6550 8
6550 10
6550 12
6550 14
Része Szám
6540 3
6540 4
6540 5
6540 6
6540 8
6540 10
6540 12
6540 14
Egységár Csőcsatlakozás (2) €
***
***
***
***
4 mm ***
***
6 mm ***
***
8 mm ***
***
8 mm ***
***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
Egységár Csőcsatlakozási méret €
3mm ***
4mm ***
5mm ***
6mm ***
8mm ***
10 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
Egységár Csőcsatlakozási méret €
3mm ***
4mm ***
5mm ***
6mm ***
8mm ***
10 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
Csőcsatlakozás (1)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
8
www.brammer.biz
697
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53874 53875 53880 53878 53879