Page 705 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 705
Csatlakozók
6463
Rendelési Kód
C6114940
C6114939
C6114941
C6114942
C6114943
C6114944
C6114945
C6114946
S6520
Rendelési Kód
C6114947
C6114948
C6114949
C6114950
C6114951
C6114952
C6114953
C6114954
C6114955
C6114956
6522
Rendelési Kód
C6114966
C6114967
C6114969
C6114970
C6114968
C6114971
C6114973
C6114974
S6500
Rendelési Kód
C6114982
C6114983
C6114984
C6114985
C6114986
C6114987
C6114988
Része Szám
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Kapcsolódó menetméret
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
G1/2 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
6463
6463
6463
6463
6463
6463
6463
6463
Része Szám
S6520 4-1/8
S6520 4-1/4
S6520 5-1/8
S6520 5-1/4
S6520 6-1/8
S6520 6-1/4
S6520 6-3/8
S6520 8-1/8
S6520 8-1/4
S6520 8-3/8
Része Szám
6522 3-M3
6522 3-M5
6522 4-1/8
6522 4-1/4
6522 4-M5
6522 5-M5
6522 6-1/8
6522 6-1/4
4-1/8
4-M5
5-1/8
6-1/8
6-1/4
8-1/8
8-1/4
10-1/4
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Rendelési Kód
C6114957
C6114958
C6114959
C6114960
C6114961
C6114962
C6114963
C6114964
C6114965
Rendelési Kód
C6114972
C6114975
C6114976
C6114977
C6114978
C6114979
C6114980
C6114981
Része Szám
S6520 8-1/2
S6520 10-1/4
S6520 10-3/8
S6520 10-1/2
S6520 12-1/4
S6520 12-3/8
S6520 12-1/2
S6520 14-3/8
S6520 14-1/2
Része Szám
6522 6-M5
6522 8-1/8
6522 8-1/4
6522 8-3/8
6522 10-1/4
6522 10-3/8
6522 12-1/4
6522 12-3/8
Csőcsatlakozási méret
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
G3/8 BSPP ***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
***
***
***
***
***
***
***
***
8
Része Szám
S6500 4-1/8
S6500 4-1/4
S6500 5-1/8
S6500 5-1/4
S6500 6-1/8
S6500 6-1/4
S6500 8-1/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Rendelési Kód
C6114989
C6114990
C6114991
C6114992
C6114993
C6114994
Része Szám
S6500 8-1/4
S6500 8-3/8
S6500 10-1/4
S6500 10-3/8
S6500 12-1/4
S6500 12-3/8
Csőcsatlakozási méret
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
***
***
***
***
***
***
R1/8 BSPT ***
www.brammer.biz
693
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53975 53871 53970 53868