Page 704 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 704
Csatlakozók
Elfordítható könyökcsatlakozó, 2-részes
• Külső menet
• G 1/8 - G 1/2
• Gyors-csőcsatlakozó, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Rendelési Kód
C6147901
C6147902
C6147903
Elfordítható könyökcsatlakozó, 2-részes
Része Szám
R412005141
R412005144
R412005147
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G1/8 BSPP ***
• Külső menet
• G 1/8 - G 1/2
• Gyors-csőcsatlakozó, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Rendelési Kód
C6147917
C6147918
C6147919
C6147920
Része Szám
R412005259
R412005260
R412005261
R412005262
6512
Rendelési Kód
C6114919
C6114920
C6114922
C6114929
C6114927
C6114928
C6114921
C6114930
C6114932
C6114924
S6510
Anyagok - szelepház és zárógyűrű: nikkelezett sárgaréz. Tömítőgyűrű (O-gyűrű): NBR; menet tömítése: PTFE - NBR - PA. Menetek: 6000 Micro sorozat: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 / 6000 sorozat: Kúpos GAS, ISO 7 (BSPT), hengeres GAS, ISO 228 (BSP) - M5-M6 és további metrikus méreteket kérésre biztosítunk - NPT kérésre.
Nyomás: min -0,9 bar - max 16 bar (lásd a csövezése vonatkozó adatokat).
Csatlakoztatni kívánt cső: Rilsan, PA 6-11-12, polietilén, PU, Hytrel poliészter.
Átmérők: 6000 Micro sorozat: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / 6000 sorozat: ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm.
Folyadék: sűrített levegő (más típusú folyadékokhoz alkalmas változatokért vegye fel a kapcsolatot mérnökeinkkel). Hőmérséklet: 6000 Micro sorozat: -10°C - 80°C (lásd a használt csövezésre vonatkozó adatokat) / 6000 sorozat: -20°C - 80°C (lásd a használt csövezésre vonatkozó adatokat)
Része Szám
6512 3-M3
6512 3-M5
6512 4-1/8
6512 4-1/4
6512 4-M5
6512 4-M6
6512 4-M7
6512 5-M5
6512 6-1/8
6512 6-1/8-M
Csőcsatlakozási méret
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
Kapcsolódó menetméret
Egységár Rendelési € Kód
*** C6114933
*** C6114931
*** C6114923
*** C6114925
*** C6114934
*** C6114935
*** C6114926
*** C6114936
*** C6114937
*** C6114938
Része Szám
6512 6-1/4
6512 6-M5
6512 6-M7-M
6512 8-1/8
6512 8-1/4
6512 8-3/8
6512 10-1/4
6512 10-3/8
6512 12-1/4
6512 12-3/8
Csőcsatlakozási méret
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Része Szám
S6510 10-1/4
S6510 10-3/8
S6510 10-1/2
S6510 12-1/4
S6510 12-3/8
S6510 12-1/2
S6510 14-3/8
S6510 14-1/2
S6510 16-1/2
S6510 16-3/4
Egységár Kapcsolódó menetméret €
8
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M6
M7
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Része Szám
S6510 4-1/8
S6510 4-1/4
S6510 5-1/8
S6510 5-1/4
S6510 6-1/8
S6510 6-1/4
S6510 6-3/8
S6510 8-1/8
S6510 8-1/4
S6510 8-3/8
S6510 8-1/2
G1/4 BSPP
M5
M7
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Csőcsatlakozási méret
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kapcsolódó Egységár menetméret €
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
Rendelési Kód
C6114898
C6114899
C6114900
C6114901
C6114902
C6114903
C6114904
C6114905
C6114906
C6114907
C6114908
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Kapcsolódó Egységár menetméret €
Rendelési Kód
C6114909
C6114910
C6114911
C6114912
C6114913
C6114914
C6114915
C6114916
C6114917
C6114918
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
G1/2 BSPP ***
692
www.brammer.biz
Pneumatika
53972 53870 99036 90467