Page 688 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 688
Cső
Sűrítettlevegő-tömlő, Sorozat TU1-A
• Ø 3 - 12 mm
• Max. üzemi nyomás 20 °C esetén: 10 bar • Poliéter-poliuretán
• Antisztatikus
• Egységár: €/m
Rendelési Kód
C6149018
C6149019
C6149020
C6149021
C6149022
Része Szám
1820712089
1820712091
1820712092
1820712093
R412007705
Tömlő hossz Szín
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Fekete
Tömlő külső átmérő
Egységár €
***
***
***
***
***
Egységár külső átmérő €
***
*** ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Sűrítettlevegő-tömlő, Sorozat TU1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tömlő hossz Szín
50 m Kék
50 m Kék 50 m Kék
50 m Kék
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Fekete
50 m Természetes
50 m Természetes
50 m Természetes
50 m Természetes
50 m Természetes
50 m Természetes
100 m Ezüst/Szürke
100 m Ezüst/Szürke
100 m Ezüst/Szürke
100 m Ezüst/Szürke
100 m Zöld
100 m Fekete
100 m Zöld
100 m Természetes
100 m Fekete
100 m Kék
100 m Kék
100 m Kék
100 m Kék
100 m Kék
100 m Ezüst/Szürke
• Ø 4 - 16 mm
• Max. üzemi nyomás 20 °C esetén: 10 - 26 bar
• Poliamid
• Egységár: €/m
Rendelési Kód
C6149048
C6149043
C6149045
C6149051
C6149054
C6149057
C6149059
C6149078
C6149079
C6149080
C6149081
C6149082
C6149083
C6149084
C6149023
C6149025
C6149032
C6149039
C6149041
C6149035
C6149024
C6149026
C6149033
C6149040
C6149042
C6149036
C6149027
C6149028
C6149034
C6149049
C6149046
Része Szám
R412009918
R412009913
R412009915
R412009921
R412009924
R412009927
R412009929
R412009980
R412009981
R412009982
R412009983
R412009998
R412009999
R412014468
1820712100
1820712101
1820712102
1820712103
1820712104
1820712105
1820712110
1820712111
1820712112
1820712113
1820712114
1820712115
R412007515
R412007516
R412007590
R412009919
R412009916
Tömlő hossz Szín
25 m Kék
25 m Kék
25 m Kék
25 m Kék
25 m Kék
25 m Kék
25 m Kék
25 m Ezüst/Szürke
25 m Ezüst/Szürke
25 m Ezüst/Szürke
25 m Ezüst/Szürke
25 m Ezüst/Szürke
25 m Ezüst/Szürke
25 m Ezüst/Szürke
25 m Természetes
25 m Természetes
25 m Természetes
25 m Természetes
25 m Természetes
25 m Természetes
25 m Fekete
25 m Fekete
25 m Fekete
25 m Fekete
25 m Fekete
25 m Fekete
25 m Piros
25 m Zöld
25 m Kék
50 m Kék
50 m Kék
Tömlő külső átmérő
8 mm
4 mm
Egységár €
***
***
Rendelési
Kód Része Szám
C6149052 R412009922
C6149055 R412009925 C6149058 R412009928
C6149060 R412009930
C6149061 R412009931
C6149062 R412009932
C6149063 R412009933
C6149064 R412009934
C6149065 R412009935
C6149066 R412009936
C6149067 R412009937
C6149068 R412009938
C6149069 R412009939
C6149070 R412009940
C6149071 R412009941
C6149072 R412009942
C6149073 R412009943
C6149074 R412009944
C6149075 R412009945
C6149076 R412009946
C6149037 R412007632
C6149038 R412007633
C6149029 R412007636
C6149030 R412009905
C6149031 R412009906
C6149044 R412009914
C6149047 R412009917
C6149050 R412009920
C6149053 R412009923
C6149056 R412009926
C6149077 R412009947
Tömlő
10 mm
12 mm 14 mm
16 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
8
6 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
16 mm ***
4 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
6 mm ***
14 mm ***
16 mm ***
4 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
10 mm ***
4 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
10 mm
***
6 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
6 mm ***
• Ø 4 -
• Max.
• Poliészter-poliuretán • Egységár: €/m
Sűrítettlevegő-tömlő, Sorozat TU1-E
12 mm
üzemi nyomás 20 °C esetén: 8 bar
Rendelési Kód
C6149085
C6149086
C6149087
C6149088
C6149089
C6149090
Része Szám
R412007823
R412007824
R412007825
R412007826
R412007827
R412007828
Tömlő külső Szín átmérő
Természetes 4 mm
Fekete 4 mm
Kék 4 mm
Természetes 6 mm
Fekete 6 mm
Kék 6 mm
Tömlő hossz
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
Egységár €
***
***
***
***
***
Rendelési Kód
C6149091
C6149092
C6149093
C6149094
C6149095
Része Szám
R412007829
R412007830
R412007831
R412007834
R412007837
Szín
Tömlő külső átmérő
Egységár Tömlő hossz €
500 m ***
500 m ***
500 m ***
400 m ***
300 m ***
Természetes 8 mm
Fekete 8 mm
Kék 8 mm
Kék 10 mm
Kék 12 mm
500 m ***
676
www.brammer.biz
Pneumatika
65907 65891 65890