Page 690 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 690
Cső
Poliészter poliuretán átlátszó cső - 25 m-es tekercsben
Rendelési Kód
C1383038
C2845601
C1383050
C2845605
C1383061
C2845609
C1383071
C2845611
C1383080
C2845612
C1383084
C4222646
C7312157
Poliamid cső - 100 m-es tekercsben
Rendelési Kód
C3995116
C3995117
C3647484
C3995119
C3516785
C4500787
Része Szám
1025U04R08
1025U04R14
1025U06R08
1025U06R14
1025U08R08
1025U08R14
1025U10R08
1025U10R14
1025U12R08
1025U12R14
1025U14R08-95
1025U14R04 95
1025U16R08 11
Része Szám
1100Y04 00
1100Y06 00
1100Y08 00
1100Y10 00
1100Y12 00
1100Y14 00
Tömlő belső átmérő
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
Tömlő belső átmérő
2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
9 mm
11 mm
Tömlő külső átmérő
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
Tömlő külső átmérő
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Szín
Crystal áttetsző
Crystal kék
Crystal áttetsző
Crystal kék
Crystal áttetsző
Crystal kék
Crystal áttetsző
Crystal kék
Crystal áttetsző
Crystal kék
Crystal áttetsző
átlátszatlan Kék
Crystal áttetsző
Minimális hajlítási Egységár sugár €
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
17,48
14,30
24,34
20,42
39,16
32,88
62,31
50,05
95,92
76,70
138,19
110,46
***
Egységár €
37,65
47,58
45,05
79,88
91,22
150,47
Egységár €
31,06
37,51
Egységár €
28,35
30,75
39,35
12
12
12
12
12
12
Minimális hajlítási sugár
25 mm
35 mm
55 mm
80 mm
65 mm
80 mm
Szövetbetétes PVC tömlő - 25 m-es tekercsben
Rendelési Kód
C1383086
C1383088
Poliészter poliuretán visszacsévélős cső
Része Szám
1025V11 00 06
1025V14 00 08
Része Szám
1470U08 04 13
1471U08 04 13
1472U08 04 13
Tömlő belső átmérő
6 mm
8 mm
Tömlő külső átmérő
11 mm
14 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
15
15
Minimális hajlítási sugár
12 mm
16 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
9
9
9
8
Rendelési Kód
C1383276
C1383295
C1383307
Tömlő belső átmérő
5 mm
5 mm
5 mm
Tömlő külső átmérő
8 mm
8 mm
8 mm
678
www.brammer.biz
Pneumatika
47636 47635 47634 47633
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek