Page 687 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 687
Cső
Rendelési Kód
C6148947
C6148948
C6148949
C6148950
C6148951
C6148952
C6148954
C6148955
C6148956
C6148957
C6148958
C6148959
C6148960
Része Szám
1820712018
1820712036
R412004860
1820712006
1820712019
1820712037
R412004861
1820712008
1820712016
1820712028
1820712038
R412004862
1820712009
Tömlő hossz
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
Szín
Fekete
Kék
Sárga
Természetes
Fekete
Kék
Sárga
Természetes
Fekete
Piros
Kék
Sárga
Természetes
Egységár Tömlő külső átmérő €
4 mm ***
4 mm ***
4 mm ***
6 mm ***
6 mm ***
6 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
Rendelési Kód
C6148961
C6148962
C6148963
C6148964
C6148965
C6148966
C6148967
C6148968
C6148969
C6148970
C6148971
C6148972
Része Szám
1820712081
1820712029
1820712039
1820712082
1820712017
1820712083
1820712040
R412004779
R412004783
R412004781
R412004789
R412004785
Tömlő hossz
Szín
Fekete
Piros
Kék
Természetes
Fekete
Piros
Kék
Fekete
Kék
Fekete
Piros
Egységár Tömlő külső átmérő €
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
14 mm ***
16 mm ***
16 mm ***
16 mm ***
Tömlő külső Egységár átmérő €
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
Kék
Sűrítettlevegő-tömlő, Sorozat TU1-F
• Ø 4 - 16 mm
• Max. üzemi nyomás 20 °C esetén: 10 bar • Poliéter-poliuretán
• élelmiszeripari változat
• Egységár: €/m
Rendelési Kód
C6148994
C6148997
C6148985
C6148992
C6149001
C6149008
C6149016
C6149017
C6148993
C6149003
C6149005
C6149010
C6149013
C6148989
C6148998
C6149014
C6148983
C6148991
Része Szám
R412009911
R412009904
R412004797
1820712042
1820712045
R412004799
R412009967
R412009968
R412007414
R412007416
R412007418
R412007424
R412009963
1820712043
1820712046
R412009964
R412004796
1820712044
Tömlő hossz
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Szín
áttetsző
áttetsző
átlátszó
átlátszó
átlátszó
átlátszó
átlátszó
átlátszó
Tömlő külső Egységár átmérő €
Rendelési Kód
Része Szám
1820712047
R412004798
R412009965
R412014480
R412009901
R412004994
R412007413
R412007415
R412007417
R412007419
R412007421
R412009948
R412009907
R412009993
R412009994
R412009995
R412009949
Tömlő hossz
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
Szín
áttetsző
áttetsző
áttetsző
áttetsző
áttetsző
áttetsző
Piros
Piros
14 mm
16 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
6 mm
8 mm
10 mm
16 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
4 mm
*** C6149000
*** C6149007
*** C6149015
*** C6148999
*** C6148984
*** C6149002
*** C6148987
*** C6148996
*** C6149004
*** C6149006
*** C6149009
*** C6149011
*** C6148986
*** C6148988
*** C6148990
*** C6148995
*** C6149012
Kék
Kék
Kék
Kék
Piros
Piros
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
Ezüst/Szürke
áttetsző Fekete
áttetsző Kék
áttetsző Kék
áttetsző Kék
áttetsző Kék
áttetsző Piros
áttetsző
áttetsző
áttetsző
áttetsző
áttetsző
áttetsző
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Kék
Kék
6 mm ***
Sűrítettlevegő-tömlő, Sorozat TU1-X
• Ø 4 - 14 mm
• Max. üzemi nyomás 20 °C esetén: 16 bar • Poliéter-poliuretán
• Flamex
• Egységár: €/m
8
Rendelési Kód
C6148974
C6148976
C6148978
C6148980
C6148982
Része Szám
1820712084
1820712085
1820712086
1820712087
1820712088
Tömlő hossz
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Szín
Tömlő külső átmérő
Egységár Rendelési € Kód
*** C6148975
*** C6148977
*** C6148973
*** C6148979
*** C6148981
Része Szám
1820712094
1820712095
1820712096
1820712097
1820712098
Tömlő hossz
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
Szín
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Tömlő külső átmérő
8 mm
10 mm
4 mm
12 mm
14 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
Fekete 4 mm
Fekete 8 mm
Fekete 10 mm
Fekete 12 mm
Fekete 14 mm
www.brammer.biz
675
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
65889 65888