Page 689 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 689
Cső
Poliészter poliuretán cső - 25 m-es tekercsben
Leírás
• A csövek teljes választéka, kompatibilis a Legris különféle
szerelvény sorozataival, alkalmas pneumatikus alkalmazásokra
és specifikáció szerinti folyadékok szállítására is. Felépítése:
• Poliuretán és poliamid.A látható értékek a 3:1-es tervezési
tényezőn alapulnak.
Alkalmazások:
• A szerelvények és csövek kiterjedt kompatibilitása ideállissá teszi
számos ipari folyadék és élelmiszeripari alkalmazásra, poliuretán
poliéter csővezetékekhez.
Előnyei:
• A csövezés kialakítása megfelel a nemzetközi szabványoknak.
A különböző csatlakoztatási igények általános megoldásának biztosításához felhasználóinknak egy átfogó, a legtöbb alkalmazáshoz megfelelő választékot kínálunk.
Előnyök:
• Kiváló flexibilitás, optimális teljesítmény, egyszerű lecsévélés és
a csőcsomagoknak köszönhetően hatékony tárolás. Egységár: €/Tekercs
Rendelési Kód
C1383032
C1383029
C3995041
C1383042
C3995047
C1383052
C1383065
C1383063
C3647477
C1383073
C1383082
C4613187
C5085497
C5052497
Része Szám
1025U04 04
1025U04 01
1025U06 04
1025U06 01
1025U08 04
1025U08 01
1025U10 04
1025U10 01
1025U12 04
1025U12 01
1025U14-04-95
1025U14 01 95
1025U16 04 11
1025U16 01 11
Tömlő belső átmérő
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9,5 mm
9,5 mm
11 mm
11 mm
Tömlő külső átmérő
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Egységár €
11,58
11,58
16,52
17,52
25,40
28,03
47,82
47,82
69,42
69,42
128,78
98,09
***
***
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Tömlő külső átmérő
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
Legnagyobb üzemi
nyomás (Bar) Szín
45 Kék
45 Fekete
45 Tiszta
35 Kék
35 Fekete
35 Tiszta
25 Kék
25 Tiszta
35 Fekete
19 Kék
19 Fekete
19 Tiszta
17 Kék
17 Fekete
17 Tiszta
15 Kék
15 Fekete
15 Tiszta
20 Kék
20 Fekete
20 Tiszta
Szín
Kék
Fekete
Kék
Fekete
Kék
Fekete
Kék
Fekete
Kék
Fekete
Kék
Fekete
Kék
Fekete
Minimális Egységár hajlítási sugár €
10 mm 13,36
10 mm 15,25
10 mm 15,15
15 mm 16,86
15 mm 16,86
15 mm 16,86
25 mm 28,45
25 mm 23,06
90 mm ***
50 mm 30,44
50 mm 30,44
50 mm 28,12
90 mm 49,80
90 mm 40,32
90 mm 40,32
116 mm 48,91
116 mm 59,75
116 mm 59,75
90 mm ***
90 mm ***
90 mm ***
Minimális hajlítási sugár
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Poliamid cső - 25 m-es tekercsben
Rendelési Kód
C3995012
C3995011
C1382965
C3995017
C3994966
C3995014
C3823070
C3995020
C3994967
C3995027
C3995024
C3995023
C3823076
C3823075
C3995028
C4613184
C1383018
C1383016
C7311997
C6262341
C3995032
Része Szám
1025P04 04
1025P04 01
1025P04 00
1025P06 04
1025P06 01
1025P06 00
1025P0804
1025P08 00
1025P08 01
1025P10 04
1025P10 01
1025P10 00
1025P12 04
1025P12 01
1025P12 00
1025P14 04
1025P14 01
1025P14 00
1025P1604 13
1025P1601 13
1025P16 00 13
Tömlő belső átmérő
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
8
www.brammer.biz
677
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47632 47631