Page 686 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 686
Légkezelés | Cső
Tartozékok az AR sorozathoz tartozó szabályozókhoz - Nyomásmérő óra
• Mérési rendszer: Bourdon-cső
• Skála: Kettős skála - MPa (piros), bar (kék) - a K típusú nyomásmérők esetén, a G15/G27 típusoknál: MPa • skálatű: fekete
Rendelési Kód
C1203518
C1203521
C1203522
C1203523
Csatlakozó méret
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Része Szám
G15-10-01
G27-10-R1
G27-10-R1-X209
G27-20-R1
Kapcsolódó menetméret
Rc 1/8
Rc 1/16
Alkalmazható model
VBA2100
VBA1110-1111
Mérőóra befogó
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Mérőóra Mérőóra típus átmérő
Nyomástartomány
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
Egységár €
10,25
9,92
12,91
11,36
Round Type
Round Type
15 mm
27 mm
Nyomásmérő óra
• Mérési rendszer: Bourdon-cső
• Skála: Kettős skála - MPa (piros), bar (kék) - a K típusú nyomásmérők esetén, a G15/G27 típusoknál: MPa
• Skálatű: fekete
Rendelési Kód
C1335483
C1327933
C1327934
C1335476
C1335495
C1335497
C1335488
C1335491
C1335493
C1328062
C1328063
C1328064
C1328065
C1328066
C1335653
C1335654
C1335655
C1328060
Része Szám
K4-4-50
K4-10-40
K4-10-50
K4-16-50
K8-2.5-40
K8-4-40
K8-10-40
K8-10-50
K8-16-40
KP8-2.5-50
KP8-4-40
KP8-4-50
KP8-6-40
KP8-6-50
KP8-10-40
KP8-10-50
KP8-16-40
KP8-16-50
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Mérőóra átmérő
50 mm
39 mm
50 mm
50 mm
39 mm
39 mm
39 mm
50 mm
39 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Mérőóra befogó
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Hátsó csatlakozás
Mérőóra típus
Egységár Nyomástartomány €
0 - 0,4 MPa (0 - 4 bar) ***
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar) 6,75
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar) 6,63
0 - 1.6 MPa (0 - 16 bar) 6,26
0 - 0.25 MPa (0 - 2.5 bar) 6,61
0 - 0,4 MPa (0 - 4 bar) 6,75
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar) 6,61
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar) 6,75
0 - 1.6 MPa (0 - 16 bar) 6,58
0 - 2.5 bar 8,30
0 - 4 bar 8,30
0 - 4 bar 8,30
0 - 6 bar 8,30
0 - 6 bar 8,30
0 - 10 bar 8,30
1 - 10 bar 8,30
0 - 16 bar 8,30
0 - 16 bar 8,30
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
szerelt
szerelt
szerelt
szerelt
szerelt
szerelt
szerelt
szerelt
szerelt
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Sűrítettlevegő-tömlő, Sorozat TU1-S
8
• Ø 3 - 16 mm
• Poliészter-poliuretán • Egységár: €/m
Szín Tömlő külső átmérő
Piros 4 mm
Zöld 4 mm
Természetes 5 mm
Fekete 5 mm
Kék 5 mm
Piros 6 mm
Piros 8 mm
Fekete 10 mm
Fekete 12 mm
Természetes 14 mm
Fekete 14 mm
Kék 14 mm
Természetes 16 mm
Fekete 16 mm
Kék 16 mm
Természetes 3 mm
Fekete 3 mm
Rendelési Kód
C6148912
C6148913
C6148914
C6148915
C6148916
C6148917
C6148918
C6148919
C6148920
C6148921
C6148922
C6148923
C6148924
C6148926
C6148927
C6148928
C6148929
Része Szám
1820712020
1820712078
1820712001
1820712011
1820712031
1820712022
1820712023
1820712015
1820712014
R412004790
R412004778
R412004782
R412004792
R412004780
R412004784
1820712069
1820712068
Tömlő hossz
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
50 m
50 m
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Rendelési Kód
C6148930
C6148931
C6148932
C6148933
C6148934
C6148935
C6148936
C6148937
C6148938
C6148939
C6148940
C6148941
C6148942
C6148943
C6148944
C6148945
C6148946
Része Szám
1820712066
1820712067
R412009984
R412009985
R412009987
R412009988
R412009989
R412009990
R412009991
R412009992
R412014554
R412014555
R412014556
R412014557
R412014558
R412014559
1820712007
Tömlő hossz
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
Szín
Egységár Tömlő külső átmérő €
Piros 3 mm ***
Kék 3 mm ***
Fekete 4 mm ***
Kék 4 mm ***
Fekete 6 mm ***
Kék 6 mm ***
Fekete 8 mm ***
Kék 8 mm ***
Kék 10 mm ***
Kék 12 mm ***
Természetes 4 mm ***
Zöld 6 mm ***
Természetes 6 mm ***
Természetes 8 mm ***
Természetes 10 mm ***
Természetes 12 mm ***
Természetes 4 mm ***
674
www.brammer.biz
Pneumatika
98913 54997 54486