Page 685 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 685
Légkezelés
ARJ sorozat - Miniatűr szabályozó
• Kompakt és könnyű (16 g)
• Alacsony alsó nyomásérték: 0,02 MPa/0,2 bar
• Alapfelszerelésben visszaáramlási funkció ARJ210 sorozat
• Könnyű súlyú ház (alumínium), 60 g
• Két típusú csőcsatlakozás a BEMENETI oldalon: 1/8 (külső csavarmenetes), M5 (belső csavarmenetes) ARJ310 sorozat
• Belső csavarmenetes vagy gyorscsatlakozós kimenet
Rendelési Kód
C1195604
C1195606
C1272983
C1272984
C1195602
C1195603
Része Szám
ARJ210-M5
ARJ310-01
ARJ310F-01-04
ARJ310F-01-06
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-06
Csatlakozó méret
Egységár €
18,76
20,21
30,57
30,19
16,53
16,66
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
Alkalmazható model
ARJ1020F, 4 station
ARJ1020F, 6 station
ARJ1020F, 10 station
Csőcsatlakozási méret
M5
M5
M5
M5
M5
M5
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
ARJ sorozat - Miniatűr szabályozó
Rendelési Kód
C1273180
C1273181
C1273230
Része Szám
ARJM10-4
ARJM10-6
ARJM10-10
Egységár €
13,51
17,90
22,34
AR425-925 sorozat - Elővezérelt szabályozó
• Beépített nyomásmérővel rendelkező változat is rendelkezésre áll
• Dugattyús szabályozó (AR10) vagy membrános szabályozó (AR20-40) másodlagos kivezetéssel
• Az AR-X425 sorozat akár 2 MPa/20 bar-ig magas nyomású alkalmazásokhoz is megfelel
Rendelési Kód
C2209976
C2209978
C2079993
C2209982
C2209983
C2080006
C2080007
C2209994
C2209995
C2080008
C2080009
C2210210
C1195584
C2080010
Része Szám
AR425-F02
AR425-F03
AR425-F04
AR435-F03
AR435-F04
AR625-F06
AR625-F10
AR635-F06
AR635-F10
AR825-F12
AR825-F14
AR835-F12
AR835-F14
AR925-F20
Nyomásszabályozó Típusa
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Elővezérelt
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1/2 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Maximális Átfolyás (LPM)
6500
6500
6500
6500
6500
9700
9700
10000
10000
14000
14000
14000
14000
17000
17000
Egységár Nyomástartomány €
0.5 - 8.3 bar ***
0.5 - 8.3 bar ***
0.5 - 8.3 bar ***
0.2 - 2 bar ***
0.2 - 2 bar ***
0.5 - 8.3 bar 141,77
0.5 - 8.3 bar 142,25
0.2 - 2 bar ***
0.2 - 2 bar ***
0.5 - 8.3 bar 322,44
0.5 - 8.3 bar 342,49
0.2 - 2 bar ***
0.2 - 2 bar 322,44
0.5 - 8.3 bar 478,69
C2210015 AR935-F20 Elővezérelt
VBA sorozat - Nyomásfokozó
0.2 - 2 bar
*** 8
• Akár négyszeresére is megnöveli a bemeneti nyomást
• Kompakt kialakítás
• Védi az áramlásirányú készülékeket a nyomásingadozás ellen, sűrített levegős edények használata esetén
• Növeli a hajtómű teljesítményét, így kisebb hengerek használhatók
• nincs szükség elektromos bemenetre
• Opcionális nyomásfokozó egységeket is biztosítunk, pld. nyomástartály (edény), biztonsági szelep, stb.
• Újdonság: Az előző modellekhez viszonyítva megkétszerezett élettartam és alacsonyabb zajkibocsátás üzem közben
Rendelési Kód
C3018563
C4299858
C2863963
C6118512
C6118513
C3018564
C6118514
C4175717
C2649286
C3670798
C1257538
C1484954
C2153768
C3761675
C3504125
Része Szám
KT-VBA10A-1
KT-VBA11A-20
KT-VBA20A-1
KT-VBA22A-1
KT-VBA22A-7
KT-VBA40A-1
KT-VBA42A-1
KT-VBA43A-1
VBA10A-F02
VBA11A-F02
VBA20A-F03
VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04
VBA43A-F04
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Maximális Átfolyás (LPM)
230
70
1000
1600
1900
1000
1900
Alkalmazható model
VBA10A-F02
VBA11A-F02
VBA20A-F03
VBA22A-F03
VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04
VBA43A-F04
Nyomás arány
2:1
4:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
Egységár Nyomástartomány €
0.2 - 2 Mpa (2 -20 bar)
0.2 - 2 Mpa (2 -20 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
0.2 - 1.6 Mpa (2 -16 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
0.2 - 1.6 Mpa (2 -16 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
81,56
88,13
81,58
***
***
104,69
***
197,88
318,78
341,26
612,69
601,20
969,89
984,65
990,10
www.brammer.biz
673
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54482 54471 53836 54473