Page 684 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 684
Légkezelés
Tartozékok (alátét, csőadapter, stb.) - Tartozékok
• Levegő-előkészítő egység
Rendelési Kód
C7305919
C6161266
C6161267
C6161268
C6153809
C7305921
C7305922
C6039623
C6040226
C6161256
C5060199
C6158409
C6158395
C6161259
C6161261
C7305923
C6161262
C6161263
C6161264
C6046810
C6161265
Konzol egység
Rendelési Kód
C1195106
C1272394
C1195131
C1195133
C1272395
C6161161
C6161162
C6125490
C6161163
C7304761
Része Szám
Y14-M5-A
Y24-F02-A
Y34-F02-A
Y44-F03-A
Y54-F04-A
Y100-A
Y100T-A
Y200-A
Y200T-A
Y300-A
Y300T-A
Y400-A
Y400T-A
Y500-A
Y500T-A
Y110-M5-A
Y210-F01-A
Y210-F02-A
Y310-F02-A
Y410-F03-A
Y510-F03-A
Része Szám
AF20P-050AS
AF30P-050AS
AF40P-050AS
AF40P-070AS
AF50P-050AS
AF22P-050AS
AF32P-050AS
AF42P-050AS
AF42P-070AS
AF52P-050AS
Alkalmazható model
AC10-A
AC10-A
AC20-A
AC20-A
AC25-A/AC30-A
AC25-A/AC30-A
AC40-A
AC40-A
AC40-06-A
AC40-06-A
Csatlakozó méret
M5
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Alkalmazható model
AF20 AFM20 & AL20
AF30 AFM30 & AL30
AF40 AFM40 & AL40
Típus
Cross
Cross
Cross
Cross
Cross
Egységár €
spacer ***
spacer ***
spacer ***
spacer ***
spacer ***
Spacer
***
Spacer with bracket ***
Spacer
***
Spacer with bracket ***
Spacer
***
Spacer with bracket ***
Spacer
***
Spacer with bracket ***
Spacer
***
Konzol egység
Spacer with bracket ***
T-shaped spacer ***
T-shaped spacer ***
T-shaped spacer ***
T-shaped spacer ***
T-shaped spacer ***
T-shaped spacer ***
Egységár €
2,54
3,40
4,62
AF40-06 AFM40-06 AL40-06 4,62
AF50/60 & AW50/60 AL50/60 6,97
AF20-A AFM20-A & AL20-A ***
AF30-A AFM30-A & AL30-A ***
AF40-A AFM40-A & AL40-A 23,05
AF40-06-A AFM40-06-A AL40-06-A ***
AF50/60-A & AW50/60-A AL50/60-A ***
8
Felerősítéshez - Felerősítő elem
• AM • AMG • AMD • AMH
• AME • AMF • AFF
Egységár €
14,93
34,26
15,86
13,56
Rendelési Kód
Alkalmazható Része Szám model
Rendelési Alkalmazható
Egységár Típus €
12,81
14,17
15,86
29,54
Egységár Nyomástartomány €
0.05 - 1 bar ***
0.05 - 1 bar ***
0.05 - 5 bar ***
0.05 - 5 bar ***
Típus
Kód
C1321428
C1321429
C1274071
Része Szám model
BM61 IDG10
BM63 IDG20
BM64 IDG30/IDG50
C1196388 BM56
C1196389 BM57
C1196390 BM58
C1321427 BM59
AMG650
AMG850
ADH4000
IDG3/IDG5
hatszög csavar M6 x 10 2db
C1321430 BM65
IDG60/75/100
ITV sorozat - Elektro-pneumatikus szabályozó
• 5 μm-es szinten szűrt, olajmentes sűrített levegőhöz
• Korlátlanul változtatható nyomásszabályozás elektromos jel útján
• állítható reakcióidő és érzékenység
• A nullapont és a mérési tartomány sűrített levegő nélkül is beállítható
Rendelési Kód
C7306578
C7306579
C7306580
C7306581
Része Szám
ITV2010-01F3N
ITV2010-31F3N
ITV2030-01F3N
ITV2030-31F3N
Bemenő jel
4 - 20 mA
0 - 10 V dc
4 - 20 mA
0 - 10 V dc
672
www.brammer.biz
Pneumatika
54477 54488 53366 86083