Page 683 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 683
Légkezelés
IR sorozat - Nagy pontosságú nyomásszabályozó
• A felerősítőelem és a nyomásmérő-óra elől és hátul egyaránt felszerelhető • Az IR1000 változat szélessége csupán 35 mm, tömege pedig csupán 140 g • Kiterjesztett kimeneti nyomástartomány (max. 0,8 MPa)
• Modern kialakítás
• Nagy mértékű kivezetési kapacitás
• Modulokkal kibővíthető szerkezet
• Gyors szabályozás
Rendelési Kód
C1203826
C1203828
C1273341
C1203836
C1203841
C1203846
C1203851
C1203852
C1203856
C1272953
C1272945
C1203860
Része Szám
IR1000-F01
IR1010-F01
IR1020-F01
IR2000-F02
IR2010-F02
IR2020-F02
IR3000-F03
IR3000-F04
IR3010-F03
IR3010-F04
IR3020-F03
IR3020-F04
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Egységár Nyomástartomány €
0.005 - 0.2 Mpa
0.01 to 0.4 Mpa
0.01 to 0.8 Mpa
0.005 - 0.2 Mpa
0.01 to 0.4 Mpa
0.01 to 0.8 Mpa
0.01 to 0.2 Mpa
0.01 to 0.2 Mpa
0.01 to 0.4 Mpa
0.01 to 0.4 Mpa
0.01 to 0.8 Mpa
0.01 to 0.8 Mpa
72,27
72,85
71,73
101,71
98,04
102,05
142,64
141,03
142,40
142,64
141,51
141,03
Egységár €
21,96
21,61
31,80
40,74
Egységár Csatlakozó méret €
1,92
3,19
M5 5,02
3,62
G1/8 BSPP 7,08
G1/4 BSPP 7,08
3,15
G1/4 BSPP 8,35
4,67
G3/8 BSPP 8,94
5,05
G3/8 BSPP 10,98
G1/2 BSPP 20,81
Egységár €
2,57
5,49
3,29
3,62
4,06
Egységár Csatlakozó méret €
M5 8,35
IR sorozat - Nagy pontosságú nyomás-szabályozó - javítókészlet
Rendelési Kód
C1274095
C1274096
C1206559
C1274098
Része Szám
KT-IR1000
KT-IR1010
KT-IR2000
KT-IR3000
Alkalmazható model
IR1000
IR1010
IR2000
IR3000
Tartozékok (alátét, csőadapter, stb.) - Tartozékok
• Levegő-előkészítő egység
Rendelési Kód
C1274045
C1274046
C1274044
C1212497
C1212502
C1274051
C1212508
C1212514
C1212520
C1212526
C1212534
Része Szám
Y100
Y100T
Y110-M5
Y200T
Y210-F01
Y210-F02
Y300
Y310-F02
Y400T
Y410-F03
Y500T
Alkalmazható model
10
10
10
20
20
20
AMG250C
C1274052 Y510-F03
30
40
40
40-60
40-60
40-60
elem
8
C1212537
Y54-F04
Tartozékok (alátét, csőadapter, stb.) - Felerősítő
• AM • AMG • AMD • AMH
Rendelési Kód
C1212496
C1212509
C1212519
C1212533
C1212539
• AME • AMF • AF
Része Szám
Y200
Y300T
Y400
Y500
Y600
Alkalmazható model
AMG150C
30
AMG350C
AMG450C
AMG550C
Tartozékok (alátét, csőadapter, stb.) - Közbülső leágazás
• Levegő-előkészítő egység
Rendelési Kód
C1274039
C1274048
C1212517
C1212531
Része Szám
Y14-M5
Y24-F02
Y34-F02
Y44-F03
Alkalmazható model
10
20
30
40
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
10,43
14,48
19,15
www.brammer.biz
671
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
55022 55021 55020 55018 54475