Page 589 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 589
Felületi szállítóhevederek
1765 ZeroGapTM HP-acetál
Standard hossz: 3,05 m - 10 láb (61 láncszem).
Lánc szélesség
Rendelési (SI mértékegységrendszer
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer Tömeg / Kód Része Szám Brand Item ID szerint) szerint) méter
Sideflex Radius Working Load Backflex Radius Egységár Minimum Max Minimum €
C7357680 HP 1765 ZeroGapTM L1765604062N 55 mm 2,17 1,46 kg
1765 ZeroGapTM BWX-poliamid kompozit
Standard hossz: 3,05 m - 10 láb (61 láncszem).
125 mm 2670 N (21°C)
Sideflex Radius Working Load
64 mm ***
Backflex Radius Egységár Minimum €
64 mm ***
Lánc szélesség Lánc szélesség
Rendelési
Kód Része Szám
C7357681 BWX 1765 ZeroGapTM
(SI mértékegységrendszer szerint)
55 mm
(Brit mértékegységrendszer Tömeg /
Brand Item ID
L1765651673
szerint)
2,17
méter
1,46 kg
Minimum
125 mm
Max
2670 N (21°C)
1775 ZeroGapTM HP-acetál
Standard hossz: 5 m – 16,4 láb (200 láncszem)
Rendelési
Kód Része Szám
C7357682 HP 1775
Brand Item ID
L1775634993
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
70 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
2,76
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
4,5
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,5
Tömeg / méter
1,05 kg
Sideflex Radius Minimum
150 mm
Working Load Max
1000 N (21°C)
Backflex Radius Egységár Minimum €
***
Backflex Radius
Minimum €
140 mm ***
Backflex Radius Egységár Minimum €
89 mm ***
80 mm
1785 ZeroGapTM HP-acetál
Standard hossz: 2,40 m - 7,87 láb (50 láncszem)
5
Rendelési
Kód Része Szám
C7357683 XLG 1785 ZeroGapTM
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
114,3 mm
Tömeg / méter
2,54 kg
Tömeg / méter
2,67 kg
Sideflex Radius Minimum
170 mm
Sideflex Radius Minimum
241 mm
Working Load Max
2500 N (21°C)
Working Load Max
10675 N (21°C)
Egységár
Brand Item ID
L1785643213
2565 ZeroGapTM tartós BWX-poliamid
Standard hossz: 3,048 m - 10 láb (40 láncszem).
Rendelési
Kód Része Szám
C7357684 BWX 2565
Brand Item ID
81432921
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
88,9 mm
www.brammer.biz
577
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
417246 417245 417244 417243 417242