Page 587 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 587
Fogaskerekek
SSW/SIW 1050 görgők, hüvelyk furatméret
Műanyag láncokhoz: 1050, 1055, 1060
Rendelési Kód
C7357676
C7357677
Része Szám
SIW 1050-16-1.5”
SIW 1050-18-1.5”
Brand Item ID Fogszám
749.85.53 16
749.85.55 18
Furat/Belső Átmérő Mérete
1,5 in
1,5 in
Pitch Diameter
131,2 mm
147,4 mm
Külső Átmérő Tooth Width
Hub Width
40 mm
40 mm
Egységár Hub Diameter €
48,1 mm ***
48,1 mm ***
130,9 mm
146,8 mm
11 mm
11 mm
KU 1700 - hagyományos, gépileg megmunkált műanyag lánckerekek
Rendelési Kód
C7357685
C7357686
C7357687
C7357688
C7357689
C7357690
Metrikus furatméret
Része Szám
KU1700 T08 R19 Prebore
KU1700 T08 R25
KU1700 T08 R30
KU1700 T10 R19 Prebore White KU1700 T10 R25 White
KU1700 T10 R30 White
Pitch Diameter
130,7 mm
130,7 mm
130,7 mm
161,8 mm
161,8 mm
161,8 mm
Hub Width
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Egységár Hub Diameter €
79 mm ***
79 mm ***
79 mm ***
110 mm ***
110 mm ***
110 mm ***
Brand Item ID Fogszám
L1700668341 8
Drive L1700613242 8
Drive L1700630842 8
L1700668351 10
Drive L1700602806 10
Drive L1700618392 10
Furat/Belső Átmérő Mérete
19 mm
25 mm
30 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Külső Átmérő Tooth Width
132,8 mm
132,8 mm
132,8 mm
165,1 mm
165,1 mm
165,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
NXT 831 metrikus furatméret
Műanyag láncokhoz: 820, 831, SH, SHD
*A hüvelyk furatméretű lánckerekek minimálisan megrendelhető mennyiségére vonatkozó információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Rendelési Kód
C7357606
C7357608
C7357609
C7357610
C7357611
C7357612
C7357613
C7357614
C7357615
C7357616
C7357617
C7357618
C7357619
C6180862
Része Szám
NS831 T21 R25 Drive
NS831 T21 R30 Drive
NS831 T21 R35
NS831 T21 R40 Drive
NS831 T21 R45 Drive
NS831 T23 R25 Drive
NS831 T23 R30
NS831 T23 R35
NS831 T23 R40 Drive
NS831 T23 R45 Drive
NS831 T25 R25 drive
NS831 T25 R30 Drive
NS831 T25 R35 Drive
NS831 T25 R40 Drive
NS831 T25 R45
Brand Item ID Fogszám
L0831604102 21
L0831604112 21
L0831604122 21
L0831604132 21
L0831604142 21
L0831604152 23
L0831604162 23
L0831604172 23
L0831604182 23
L0831604192 23
L0831604202 25
L0831604212 25
L0831604222 25
L0831604232 25
Furat/Belső Átmérő Mérete
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Pitch Diameter Külső Átmérő Tooth Width
Hub Width
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
Egységár 5 Hub Diameter €
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
C7357620
L0831604242 25
45 mm
153,2 mm
154,2 mm
42,9 mm
58,5 mm
60 mm ***
www.brammer.biz
575
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
423054 423053 423052