Page 588 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 588
Fogaskerekek | Felületi szállítóhevederek
NXT 831 hüvelyk furatméret
Műanyag láncokhoz: 820, 831, SH, SHD
*A hüvelyk furatméretű lánckerekek minimálisan megrendelhető mennyiségére vonatkozó információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Rendelési Kód
C7357621
C7357622
Része Szám
NS831 T21 R1.0
NS831 T25 R1
Brand Item ID Fogszám
L0831604252 21
L0831604312 25
Furat/Belső Átmérő Mérete
1 in
1 in
Pitch Diameter Külső Átmérő Tooth Width
Hub Width
51 mm
58,5 mm
Egységár Hub Diameter €
60 mm ***
60 mm ***
129,26 mm
153,21 mm
129,5 mm
154,2 mm
42,9 mm
42,9 mm
Hornyolt, fröccsöntéssel készült lánckerekek - NSH 820/831
Rendelési Kód
C7357623
C7357624
C7357625
C7357626
C7357627
Része Szám Brand Item ID Fogszám
NSH820/831T25T25 L0820641083 25
NSH820/831T25T30 L0820641093 25
NSH820/831T25T35 L0820641103 25
NSH820/831T25T40 L0820641113 25
NSH820/831T25T45 L0820641123 25
Furat/Belső Átmérő Mérete
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Pitch Diameter Külső Átmérő Tooth Width
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Egységár Hub Diameter €
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
FlatTop Magnetflex® 1060
Brand Item ID
Standard hossz: 3,048 m - 10 láb (120 láncszem).
5
Rendelési
Kód Része Szám
C7357669 FTM 1060 PSX
Magnetflex®
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer Tömeg / Sideflex Radius Working
Backflex Radius Plate Egységár
szerint)
3,3
méter
1,68 kg
Minimum
500 mm
Load Max
Minimum
Thickness €
8,7 mm ***
749.10.49 83,8 mm
1900 N (21°C) 130 mm
Standard hossz: 3,048 m - 10 láb (80 láncszem).
Rendelési Kód
C7357670
C7357671
Brand Item ID
781.10.48
781.10.46
Lánc szélesség (
SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
83,8 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
3,3
Tömeg / méter
0,82 kg
0,82 kg
Sideflex Radius Working
Backflex Radius Plate Egységár
Része Szám
RHMP 325 PSX
RHMP 84 PSX
Minimum
500 mm
500 mm
Load Max
2100 N (21°C)
2100 N (21°C)
Minimum
50 mm
50 mm
Thickness €
4 mm ***
4 mm ***
576
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
417236 417235 423056 423055