Page 590 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 590
Felületi szállítóhevederek
Egyenes futású, egy forgópántos Quick Linq - 60-as sorozat
Rexnord fém table-top lánc Quick Linq kapcsolással - kizárólag Rexnord 820⁄830-as sorozatú lánckerekekhez. 815-ös sorozatú lánckerekekkel való használata nem javasolt.
Rendelési Kód
C7357596
C3536640
Része Szám
60 S 31 M
60 S 84 XM
Brand Item ID
10384357
10384359
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
84 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
3,3
Tömeg / méter
2,5 kg
2,52 kg
Surface Flat-
ness Polished_Hinge_ Working Load Maximum Eyes Max
0,08 mm YES 6000 N
0,08 mm YES 6000 N
Egységár €
***
***
Egyenes futású, egy forgópántos HB Quick Linq - 60-as sorozat
Rexnord fém table-top lánc Quick Linq kapcsolással - kizárólag Rexnord 820⁄830-as sorozatú lánckerekekhez. 815-ös sorozatú lánckerekekkel való használata nem javasolt.
Rendelési Kód
C7357597
C7357598
Része Szám
60 S 31 XM HB
60 S 84 XM HB
Brand Item ID
10384360
10384361
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
84 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer Tömeg / szerint) méter
3,25 2,61 kg
3,3 2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load Egységár Maximum Eyes Max €
0,08 mm YES 6000 N ***
0,08 mm YES 6000 N ***
Egyenes futású, egy forgópántos XHB Quick Linq - 66-os sorozat
Rexnord fém table-top lánc Quick Linq kapcsolással - kizárólag Rexnord 820⁄830-as sorozatú lánckerekekhez. 815-ös sorozatú lánckerekekkel való használata nem javasolt.
5
Rendelési Kód
C7357599
C7357600
Része Szám
66 S 31 XM XHB
66 S 84 XM XHB
Brand Item ID
767.09.31
767.09.84
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
84 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer Tömeg / szerint) méter
3,25 2,61 kg
3,3 2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load Egységár Maximum Eyes Max €
0,08 mm YES 6000 N ***
0,08 mm YES 6000 N ***
Sideflex egy forgópántos kúpos szélű Max-Line - 60-as sorozat Quick Linq
Rexnord fém table-top lánc Quick Linq kapcsolással - kizárólag Rexnord 820⁄830-as sorozatú lánckerekekhez. 815-ös sorozatú lánckerekekkel való használata nem javasolt.
Rendelési Kód
C7357601
C7357602
Része Szám
60 M 31 M
60 M 84 XM
Brand Item ID
10384449
10384450
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
84 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer Tömeg / szerint) méter
3,25 2,5 kg
3,3 2,52 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load Egységár Maximum Eyes Max €
0,08 mm YES 6000 N ***
0,08 mm YES 6000 N ***
578
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
417254 417253 417252 417251