Page 591 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 591
Felületi szállítóhevederek
Sideflex egy forgópántos kúpos szélű Max-Line - 60-as sorozat HB Quick Linq
Rexnord fém table-top lánc Quick Linq kapcsolással - kizárólag Rexnord 820⁄830-as sorozatú lánckerekekhez. 815-ös sorozatú lánckerekekkel való használata nem javasolt.
Rendelési Kód
C6034588
C7357603
Része Szám
60 M 31 XM HB
60 M 84 XM HB
Brand Item ID
10384451
10384452
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
84 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer Tömeg / szerint) méter
3,25 2,61 kg
3,3 2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Egységár Max €
6000 N ***
6000 N ***
Sideflex egy forgópántos kúpos szélű Max-Line - 66-os sorozat XHB Quick Linq
Rexnord fém table-top lánc Quick Linq kapcsolással - kizárólag Rexnord 820⁄830-as sorozatú lánckerekekhez. 815-ös sorozatú lánckerekekkel való használata nem javasolt.
Rendelési
Kód Része Szám
C7357604 66 M 31 XM XHB
C7357605 66 M 84 XM XHB
Brand Item ID
10384453
10384454
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
84 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
3,3
Tömeg / méter
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Egységár Max €
6000 N ***
6000 N ***
Egyenes futású, két forgópántos Max-Line - 1” - 661-es sorozat
Standard hossz: 3,048 m - 10 láb (120 láncszem).
Rendelési Kód
C7357628
C7357629
Része Szám Brand Item ID
661S31SM 762.09.90
661S84SM 762.09.91
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
83,8 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
3,3
Tömeg / méter
1,96 kg
1,97 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,1 mm YES
0,1 mm YES
Working Load Egységár Max €
5100 N ***
5100 N
*** 5
Magnetflex® két forgópántos Max-Line - 1” - 661-es sorozat
Standard hossz: 3,048 m - 10 láb (120 láncszem).
Rendelési Kód
C7357630
C7357631
Része Szám Brand Item ID
661M31SM 767.09.90
661M84SM 767.09.91
Lánc szélesség
(SI mértékegységrendszer szerint)
82,5 mm
83,8 mm
Lánc szélesség
(Brit mértékegységrendszer szerint)
3,25
3,3
Tömeg / méter
1,96 kg
1,97 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,1 mm YES
0,1 mm YES
Working Load Egységár Max €
5100 N ***
5100 N ***
www.brammer.biz
579
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
417258 417257 417256 417255