Page 586 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 586
Fogaskerekek
SS/SI 661 lánckerekek, metrikus furatméret
Rendelési Kód
C7357632
C7357633
C7357634
C7357635
C7357636
C7357637
C7357638
C7357639
C7357640
C7357641
C7357642
C7357643
C7357644
C7357645
C7357646
C7357647
C7357648
C7357649
Része Szám
KUS 661 11-30
KUS 661 11-35
KUS 661 11-40
KUS 661 13-30
KUS 661 13-35
KUS 661 13-40
KUS 661 14-30
KUS 661 14-35
KUS 661 14-40
KUS 661 15-30
KUS 661 15-35
KUS 661 15-40
KUS 661 16-30
KUS 661 16-35
KUS 661 16-40
KUS 661 19-30
KUS 661 19-35
KUS 661 19-40
Acél láncokhoz: 661
Brand Item ID Fogszám
753.95.01 11
753.95.02 11
753.95.03 11
753.95.14 13
753.95.15 13
753.95.16 13
753.95.27 14
753.95.28 14
753.95.29 14
753.95.40 15
753.95.41 15
753.95.42 15
753.95.53 16
753.95.54 16
753.95.55 16
753.95.66 19
753.95.67 19
753.95.68 19
Furat/Belső Átmérő Mérete
30 mm
35 mm
40 mm
30 mm
35 mm
40 mm
30 mm
35 mm
40 mm
30 mm
35 mm
40 mm
30 mm
35 mm
40 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Pitch Diameter
90,2 mm
90,2 mm
90,2 mm
106,1 mm
106,1 mm
106,1 mm
114,1 mm
114,1 mm
114,1 mm
122,2 mm
122,2 mm
122,2 mm
130,2 mm
130,2 mm
130,2 mm
154,3 mm
154,3 mm
154,3 mm
Külső Átmérő
89,9 mm
89,9 mm
89,9 mm
106,7 mm
106,7 mm
106,7 mm
114,6 mm
114,6 mm
114,6 mm
122,8 mm
122,8 mm
122,8 mm
131,0 mm
131,0 mm
131,0 mm
155,4 mm
155,4 mm
155,4 mm
Egységár Hub Width €
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
SS/SI 661 lánckerekek, hüvelyk furatméret
5
Rendelési Kód
C7357650
C7357651
C7357652
C7357653
C7357654
C7357655
C7357656
C7357657
C7357658
C7357659
C7357660
C7357661
C7357662
C7357663
C7357664
C7357666
C7357667
C7357668
Része Szám
KUS 661 11-1 11/4”
KUS 661 11-1 7/16”
KUS 661 11-1 1⁄2”
KUS 661 13-1 11/4”
KUS 661 13-1 7/16”
KUS 661 13-1 1⁄2”
KUS 661 14-1 11/4”
KUS 661 14-1 7/16”
KUS 661 14-1 1⁄2”
KUS 661 15-1 11/4”
KUS 661 15-1 7/16”
KUS 661 15-1 1⁄2”
KUS 661 16-1 11/4”
KUS 661 16-1 7/16”
KUS 661 16-1 1⁄2”
KUS 661 19-1 11/4”
KUS 661 19-1 7/16”
KUS 661 19-1 1⁄2”
Acél láncokhoz: 661
Brand Item ID Fogszám
753.95.04 11
753.95.05 11
753.95.06 11
753.95.17 13
753.95.18 13
753.95.19 13
753.95.30 14
753.95.31 14
753.95.32 14
753.95.43 15
753.95.44 15
753.95.45 15
753.95.56 16
753.95.57 16
753.95.58 16
753.95.69 19
753.95.70 19
753.95.71 19
Furat/Belső Átmérő Mérete
1,25 in
1,438 in
1,5 in
1,25 in
1,438 in
1,5 in
1,25 in
1,438 in
1,5 in
1,25 in
1,438 in
1,5 in
1,25 in
1,438 in
1,5 in
1,25 in
1,438 in
1,5 in
Pitch Diameter
90,2 mm
90,2 mm
90,2 mm
106,1 mm
106,1 mm
106,1 mm
114,1 mm
114,1 mm
114,1 mm
122,2 mm
122,2 mm
122,2 mm
130,2 mm
130,2 mm
130,2 mm
154,3 mm
154,3 mm
154,3 mm
Külső Átmérő
89,9 mm
89,9 mm
89,9 mm
106,7 mm
106,7 mm
106,7 mm
114,6 mm
114,6 mm
114,6 mm
122,8 mm
122,8 mm
122,8 mm
131,0 mm
131,0 mm
131,0 mm
155,4 mm
155,4 mm
155,4 mm
Egységár Hub Width €
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
574
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
417260 417259