Page 585 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 585
Fogaskerekek
NXT 1757 metrikus furatméret
Multiflex láncokhoz: 1757
Rendelési Kód
C7357691
Része Szám
NXT1757 10-25
Brand Item ID
614-25-1
Fogszám
10
Furat/Belső Átmérő Mérete
25 mm
Külső Átmérő
149,9 mm
Tooth Width
81 mm
Hub Width
84,1 mm
Hub Diameter
38,1 mm
Egységár €
***
NXT 2500 metrikus furatméret
Multiflex láncokhoz: 2565
Rendelési Kód
C7357692
Része Szám Brand Item ID
KUS 2500 T09 R50 614-681-8
Fogszám
9
Furat/Belső Átmérő Mérete
50 mm
Külső Átmérő
221,2 mm
Tooth Width
18 mm
Hub Width
73 mm
Hub Diameter
165 mm
Egységár €
***
NXT 1775 metrikus furatméret
Multiflex láncokhoz: 1775
5
Rendelési Kód
C7357693
Része Szám Brand Item ID
KUS1775 19-25 L1775611316
Fogszám
19
Furat/Belső Átmérő Mérete
25 mm
Külső Átmérő
157,9 mm
Tooth Width
7,4 mm
Hub Width
43,8 mm
Hub Diameter
112,9 mm
Egységár €
***
Egységár €
NXT 1780 metrikus furatméret
Multiflex láncokhoz: 1785
Rendelési Kód
C7357694
Része Szám Brand Item ID
KUS1780 09-40 L1780609826
Fogszám
9
Furat/Belső Átmérő Mérete
40 mm
Külső Átmérő
146 mm
Tooth Width
9 mm
Hub Width
70 mm
***
www.brammer.biz
573
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
417250 417249 417248 417247