Page 584 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 584
Fogaskerekek
SSW/SIW 1050 lánckerekek, metrikus furatméret
Műanyag láncokhoz: 1050, 1055, 1060
Rendelési Kód
C3067193
C0817888
C6965608
C0817890
Része Szám
SSW 1050 16-30
SSW1050 T16 R40
SSW1050 T18 R30
SSW1050 T18 R40
Brand Item ID Fogszám
749.82.23 16
749.82.43 16
749.82.25 18
749.82.45 18
Furat/Belső Átmérő Mérete
30 mm
40 mm
30 mm
40 mm
Pitch Diameter
131,2 mm
131,2 mm
147,4 mm
147,4 mm
Külső Átmérő
130,9 mm
130,9 mm
146,8 mm
146,8 mm
Tooth Width
Egységár Hub Diameter €
40 mm ***
50 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
Egységár Hub Diameter €
48,1 mm ***
48,1 mm ***
Egységár Hub Diameter €
40 mm ***
50 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
SSW/SIW 1050 lánckerekek, hüvelyk furatméret
Rendelési Kód
C7357672
C7357673
Része Szám
SSW 1050 16-11⁄2”
SSW 1050 18-11⁄2”
Brand Item ID Fogszám
749.86.53 16
749.86.55 18
Furat/Belső Átmérő Mérete Pitch Diameter Külső Átmérő Tooth Width
1,5 in
1,5 in
131,2 mm
147,4 mm
Pitch Diameter
131,2 mm
131,2 mm
147,4 mm
147,4 mm
130,9 mm
146,8 mm
Külső Átmérő
130,9 mm
130,9 mm
146,8 mm
146,8 mm
11 mm
11 mm
SSW/SIW 1050 görgők, metrikus furatméret
Rendelési Kód
C7357674
C0817886
C7357675
C0817887
Része Szám
SIW 1050-16-30
SIW1050 T16 R40
SIW1050 T18 R30
SIW1050 T18 R40
Brand Item ID
749.81.23
749.81.43
749.81.25
749.81.45
Fogszám Furat/Belső Átmérő Mérete
16 30 mm
16 40 mm
18 30 mm
18 40 mm
Tooth Width
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
NSH 880 lánckerekek, metrikus furatméret
5
Műanyag láncokhoz: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Rendelési Kód
C7357678
Része Szám
NSH880 12-40
Brand Item ID Fogszám
751.90.02 12
Furat/Belső Átmérő Mérete
40 mm
Pitch Diameter
147,2 mm
Külső Átmérő Tooth Width
147,4 mm 15,9 mm
Hub Width
58,5 mm
Egységár Hub Diameter €
60 mm ***
Egységár Hub Diameter €
60 mm ***
NSH 880 lánckerekek, hüvelyk furatméret
Műanyag láncokhoz: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Rendelési Kód
C7357679
Része Szám
NSH880 12-11⁄2”
Brand Item ID Fogszám
751.90.05 12
Furat/Belső Átmérő Mérete
1,5 in
Pitch Diameter Külső Átmérő Tooth Width
147,2 mm 147,4 mm 15,9 mm
Hub Width
58,5 mm
572
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
417241 417240 417239 417238 417237