Page 580 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 580
Moduláris szállítóhevederek
M1220
tapadós felületű
CT 610 radiális rácsszalag
Rendelési
Kód Része Szám
C7293303 CT610 R G/P/N
HDS 620 lapos rácsszalag
A Habasit műanyag moduláris szalagjai téglaszerű szerkezettel rendelkeznek. Ennek köszönhetően gyakorlatilag bármilyen méretűre és hosszúságúra kialakíthatók. Személyre szabott rácsszalagjaink peremmel és oldalvédőkkel együtt kaphatók. és teljes szélességükben műanyag csuklós rudakkal vannak biztosítva
Egységár €
***
393914
Egységár €
***
***
Rendelési Kód
C7293320
M1233
Rendelési Kód
C7293321
C7293322
C7293323
C7293324
C7293325
C7293326
M2420
Rendelési Kód
C7293327
M2470
Rendelési Kód
C7293328
C7293329
M2510
Rendelési Kód
C7293330
C7293331
C7293332
C7293333
M2520
Rendelési Kód
C7293334
C7293335
C7293336
C7293337
M2520
Rendelési Kód
C7293338
M2533
Rendelési Kód
C7293339
C7293340
C7293341
C7293342
Része Szám
M122G12
rácsszalag
Része Szám
M123311
M123312
M123313
M123339
M123353
M123387
lapos felületű
Része Szám
M242014+EC
lapos felületű
Része Szám
M2470U0753
M2470U2253
lapos felületű
Része Szám
M251011
M251013
M251033
M251051
lapos felületű
Része Szám
M252011
M252013
M252051
M252053
Tömeg / méter2
6,5 kg
Tömeg / méter2
5,2 kg
5,2 kg
5,2 kg
5,4 kg
7,2 kg
6,7 kg
Tömeg / méter2
6,1 kg
Tömeg / méter2
8,1 kg
8,1 kg
Tömeg / méter2
4,9 kg
4,9 kg
5,2 kg
7,3 kg
Tömeg / méter2
5,5 kg
5,5 kg
8,4 kg
8,4 kg
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene + Polyurethane)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
PA (Polyamide)
Chain Material
PP+EC (Polypropylene electrically conductive)
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
POM+TPU (Acetal + Polyurethane)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
393923
Egységár Szakítószilárdság €
9000 Nm ***
393924
Egységár Szakítószilárdság €
11000 Nm ***
11000 Nm ***
11000 Nm ***
7000 Nm ***
16000 Nm ***
17000 Nm ***
393928
Egységár Szakítószilárdság €
12000 Nm ***
393929
Egységár Szakítószilárdság €
28800 Nm ***
28800 Nm ***
393931
Egységár Szakítószilárdság €
14000 Nm ***
14000 Nm ***
8000 Nm ***
16000 Nm ***
393933
Egységár Szakítószilárdság €
18000 Nm ***
18000 Nm ***
32000 Nm ***
32000 Nm ***
393934
Egységár Szakítószilárdság €
26000 Nm ***
393937
Egységár Szakítószilárdság €
14000 Nm ***
14000 Nm ***
24700 Nm ***
24700 Nm ***
Rendelési Kód
C7293304
C7293305
Része Szám
HDS620 BE
HDS62008BE-B
Tömeg / méter2
8 kg
8 kg
Chain Material
PE (Polyethylene)
PE (Polyethylene)
Szakítószilárdság
20430 Nm
20430 Nm
IS 610 radiális rácsszalag
A Habasit műanyag moduláris szalagjai téglaszerű szerkezettel
rendelkeznek. Ennek köszönhetően gyakorlatilag bármilyen méretűre
és hosszúságúra kialakíthatók. Személyre szabott rácsszalagjaink peremmel és oldalvédőkkel együtt kaphatók. és teljes szélességükben műanyag csuklós rudakkal vannak biztosítva
Rendelési Kód
C7293306
C7293307
C7293308
C7293309
Része Szám
IS610 BA
IS610 GA
IS610 R EG/A/N
IS610CTGP
Tömeg / méter2
5,9 kg
5,9 kg
4 kg
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
Chain Material
POM (Acetal)
Chain Material
POM (Acetal)
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene + Polyurethane)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
393915
Egységár Szakítószilárdság €
1334 N ***
1334 N ***
***
800 N ***
393917
Egységár Szakítószilárdság €
21890 Nm ***
***
393918
Egységár Szakítószilárdság €
2500 Nm ***
393920
Egységár Szakítószilárdság €
9000 Nm ***
393921
Szakítószilárdság Egységár / méter €
11000 ***
11000 ***
11000 ***
18000 ***
18000 ***
IS 615 radiális rácsszalag
Rendelési Kód
C7293310
C7293311
Része Szám
Tömeg / méter2
SP61506GA-W/FT-1 6,8 kg
SP61506HF-W/R
M0870 lapos felületű
5
Rendelési Tömeg / Kód Része Szám méter2
C7293312 M087053 5,3 kg
M1220 ActivXchange
Rendelési Tömeg / Kód Része Szám méter2
C7293313 M122L12 6,5 kg
M1220 lapos felületű
tapadós felületű
Tömeg / Része Szám méter2
M252G53 11,4 kg
rácsszalag
Tömeg / Része Szám méter2
M253311 4,6 kg
M253312 4,6 kg
M253351 7,1 kg
M253353 7,1 kg
Rendelési Kód
C7293314
C7293315
C7293316
C7293317
C7293318
Tömeg / Része Szám méter2
M122011 5,8 kg
M122012 5,8 kg
M122013 5,8 kg
M122053 8,7 kg
M1220E0551-N1 8,7 kg
568
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
393913