Page 582 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 582
Moduláris szállítóhevederek
HabaCHAIN, 1 hüvelykes, 1061M radiális
HabasitLINK 0,5 hüvelykes gépi megmunkálású lánckerék
Rendelési Kód
C7293371
Része Szám
M12S36113D8-C31
Fogszám
36
393956
Egységár €
***
A szalaggyártás területén világviszonylatban vezető
szereppel büszkélkedő gyártó által kifejlesztett,
gyártott és szervizelt HabaCHAIN® termékcsalád
az innováció és a minőség kombinációját nyújtja,
kiváló megbízhatósággal és költséghatékonysággal
kiegészítve. A HabaCHAIN® termékek egyenes és sugárirányú/oldalra hajló változatban is rendelkezésre állnak, és megfelelően használhatók a jelenleg használt rendszerek és lánckerekek többségével. Teljes mértékben kompatibilisek az iparági szabványokkal, így tökéletesen beilleszthetők bármilyen rendszerbe. 393964
Rendelési Lánc Egységár
HabasitLINK 1 hüvelykes gépi megmunkálású lánckerék
393957
Rendelési Kód
C6095069
C7293379
C7293380
C7293381
Egységár Része Szám Fogszám €
M24S1239Q8-C30 12
M25S00-C1
***
***
Kód Része Szám szélesség Chain Material
C7293405 C1061M0330LFAA 83,8 mm LF (Low friction Acetal)
HabaCHAIN, 1 hüvelykes, 1061M egyenes
Szakítószilárdság €
1650 N ***
393965
Egységár Szakítószilárdság €
623 N ***
393966
Egységár Szakítószilárdság €
1650 N ***
393968
Egységár Szakítószilárdság €
1900 N ***
393972
Egységár Szakítószilárdság €
2850 N ***
2850 N ***
2850 N ***
M25S1540Q6-C30 15 ***
SP71018ALL-N-40MM-SQ 18 ***
HabasitLINK 1 hüvelykes öntött lánckerék
Rendelési Kód
C7293382
C6867978
C7109632
C7293383
C0902648
C7293384
C7293385
C6401292
C7293386
C7293387
C3296316
C7293388
C4281006
C7293389
C4630480
C7293390
C7293391
C7293392
C7293393
C7293394
C7293395
C7293396
393958
Egységár €
***
Rendelési Lánc
Része Szám Fogszám
71012M-WN-25MM 12
Kód Része Szám
C4754611 C1100P0100D- PAA-001
szélesség
25,4 mm
Chain Material
DP (Standard Acetal)
71012M-WN-30MM 12 ***
71015M-WN-40MM ***
HabaCHAIN, 1,5 hüvelykes, 820 egyenes
M25S0725Q6 7
M25S0825Q6 8
M25S0830R6 8
M25S1040Q1 10
***
***
***
***
Rendelési Lánc
Kód Része Szám szélesség
C0568689 C0820K0325LFAA 82,6 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
M25S1040Q8 10 ***
M25S1202R6-N1 12 ***
M25S1203Q6 12 ***
M25S1230R6 12 ***
HabaCHAIN, 1,5 hüvelykes, 879T radiális
M25S1240Q1 12
M25S1240Q6 12
M25S1240R6 12
***
***
***
Rendelési Lánc
Kód Része Szám szélesség
C0568703 C0879K0325LFTA 82,6 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
M25S1560Q6 15 ***
M25S1640Q6 16
***
HabaCHAIN, 1,5 hüvelykes, 882T radiális
M25S1830R6 18 ***
M25S2030R6 20 ***
M25S2060Q2-N1+ST 20
M25S2060Q6 20
M25Z1240Q6KIT 12
M25Z1860Q6KIT 18
***
***
***
***
Rendelési
Kód Része Szám
C0568713 C0882K0750LFTA
C0568712 C0882K0750PTTA
C0568710 C0882K1000LFTA
Lánc szélesség
190,5 mm
190,5 mm
254 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
PT (Low friction Acetal)
LF (Low friction Acetal)
HabasitLINK 1,5 hüvelykes gépi megmunkálású lánckerék
5
393959
Rendelési Kód
C7293397
Része Szám
M38S0840Q1-C10
Egységár Fogszám €
8 ***
1,5 hüvelykes öntött lánckerekek
HabasitLINK 2 hüvelykes gépi megmunkálású lánckerék
Rendelési Kód
C7293399
Része Szám Fogszám
PR72010ALL-MPB 10
393961
Egységár €
***
A Habasit szabadalmazott többagyas hornyolt lánckerék-, illetve hornyolt görgő-kialakítása lehetőséget nyújt az ügyfélnek, hogy igény szerint helyettesítse a lánckerék fogait és a görgő peremeit, különböző agybélésekkel. Különböző furatmérettel és konfigurációban kaphatók, ami biztosítja a készlet-optimalizálás rugalmasságát, csökkentve egyben a készlet-tartási költségeket is.
Rendelési Egységár
HabasitLINK 2 hüvelykes öntött lánckerék
393962
Rendelési Kód
C7293400
C7293401
C7293402
C7293403
C7293404
Része Szám
Egységár Fogszám €
Kód
C7293406
C7293408
C7293409
C7293410
C7293411
C7293412
C7293413
C7293414
C7293415
C7293416
Része Szám
C0820G218
C0820G258
C0821G258
C0880G108
C0880G128
C0882G128
H025RL
H025RZ-8
H030RZ-8
H035RZ-8
Fogszám €
21 ***
25 ***
25 ***
10 ***
12 ***
12 ***
***
***
***
***
M50S1003Q1-N1 10
M50S1040Q1-N1 10
M50S1240Q1-N1 12
M50S1240Q7-N1 12
M50S1260Q8 12
***
***
***
***
***
HabasitLINK 2,5 hüvelykes gépi megmunkálású lánckerék
393963
Rendelési Egységár Kód Része Szám Fogszám €
C7018047 M64S1590Q8-C33 15 ***
570
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
393973
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek