Page 579 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 579
Szállítószalagok
PA gépszalagok
Rendelési Kód
C7067278
C7293262
C7293263
C7293260
C7293259
C7067279
C7293261
Szíj Egységár
Része Szám
F-0
HNI-5P
HNI-5PE
ENI-5P
A-1
F-1
F-2
szélesség
0,7 mm
0,9 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,25 mm
1,8 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
20 mm
15 mm
15 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
20 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
60 mm ***
S-poliamid szalagok hajtogató-ragasztó gépekhez
Rendelési Kód
C7293264
C7293266
C7293267
C7293265
Szíj Egységár
Része Szám
S-10/30D
XVT-2237
XVT-2238
XVT-2236
szélesség
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Szíj szélesség
1,2 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
30 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
15 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
30 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
60 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
15 mm ***
TPU gépszalagok
Rendelési Kód
C7293268
Része Szám
MAB-02
TS-poliamid orsózsinórok
A Habasit orsózsinórok képviselik a legmagasabb minőségi színvonalat az orsózsinórok területén már évtizedek óta, így nem csoda, hogy rendkívül keresett termékek világszerte. A Habasit egy vezető, Svájcban, Japánban, Kínában és Indiában is tevékenységet folytató gépgyártóval szoros együttműködésben fejlesztette ki a W-orsózsinórokat. Ezek a szíjak 20 000 percenkénti fordulatot meghaladó orsósebességeket is képesek kibírni rost-felhalmozódás nélkül, hosszú és megbízható üzemelési élettartam mellett.
Rendelési Kód
C7293270
C7293269
C7293271
Szíj Egységár
Része Szám
TS-5
TS-10
TS-55
szélesség
0,55 mm
0,8 mm
0,85 mm
Szíj szélesség
0,7 mm
0,8 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
15 mm
20 mm
25 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
15 mm
25 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
15 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
*** 5 25 mm ***
W-poliészter orsózsinórok
Rendelési Kód
C7293273
C7293272
Habiblue
Része Szám
W-8
W-16
15 mm
A Habasit gömbszíjak rendkívül rugalmasak, irányuk állítható és több irányú mozgáshoz is alkalmazhatók, kúpfogaskerekekhez. Egyaránt használhatók szállításra vagy meghajtásra. Rugalmasságuknak köszönhetően a gömbszíjak feszítőeszköz nélkül is beszerelhetők. Ez kompakt gépkialakítást tesz lehetővé. Emellett, a rugalmasság biztonsági funkciót is betölt, csökkentve a rázkódást rövid idejű túlterhelésnél. A gömbszíjak nagymértékben rugalmasak, kiváló fizikai és kémiai jellemzőiknek köszönhetően számos területen felhasználhatók: tekintettel, hogy ellenállóak a hidrolízis folyamatában fellépő hatásoknak, jelentősen tartósabbak a legtöbb más poliuretán elasztomer szíjaknál. A Habasit gömbszíjak víz-, olaj-, kenőzsír- és benzinállóak. Köszönhetően a kis mértékű profil-toleranciának a Habasit gömbszíjak egyenletes erőátvitelt biztosítanak.
Rendelési Kód
C4009738
C7293274
C7293275
C7293276
C7293277
C7293278
Része Szám
HABIBLUE 12 FDA
HABIBLUE 3 FDA
HABIBLUE 4 FDA
HABIBLUE 5 FDA
HABIBLUE 6 FDA
HABIBLUE 8 FDA
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
120 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
120 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
www.brammer.biz
567
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
392740
392739 392738 392737 392736 392735