Page 578 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 578
Szállítószalagok
TC-poliészter erőátviteli szíjak
Rendelési Kód
C7293230
C7293232
C7293231
C7293234
C7270080
C7293235
C7293233
Szíj Egységár
Része Szám
TC-10EF
TC-20EF
TC-20/25EF
TC-35ER
TC-35/30ER
TC-55ER
TC-35/35ER
szélesség
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
50 mm
60 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
25 mm ***
25 mm ***
50 mm ***
50 mm ***
50 mm ***
70 mm ***
70 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
25 mm ***
60 mm ***
TCF-poliészter erőátviteli szíjak
Rendelési Kód
C7293236
C7293237
Szíj Része Szám szélesség
TCF-20H 1,5 mm
TCF-50H 2 mm
TF-aramid poliészter erőátviteli szíjak
Rendelési Kód
C7293238
C7293239
C7293240
C7293241
C7293242
Része Szám
TF-10
TF-15
TF-22
TF-33
TF-50
Szíj szélesség
1,7 mm
2 mm
2,4 mm
3 mm
3,9 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
CM-poliamid szalagok hajtogató-ragasztó gépekhez
A gépszíjak a gyártási műveletek legfontosabb elemei. Szállítanak, felgyorsulnak, lelassulnak, a megfelelő pozícióra állítják a berendezést vagy szükség esetén összehajtogatják a feldolgozási folyamatban lévő papírt. A Habasit átfogó választékához dörzsálló NBR burkolattal vagy az alkalmazásnak megfelelő felületi bevonattal készült hamid, poliamid és poliuretán gépszíjak tartoznak. Ezek a megbízható, folyamatos tapadást biztosító és hosszú élettartamú szíjak hatékony és átfogó szíjhajtási megoldásokat nyújtanak az iparág számára.
Rendelési
Kód Része Szám
C7293243 XVT-2205
C7293244 XVT-2213
C7293245 XVT-2226
Szíj Egységár
szélesség
3 mm
4 mm
5 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
40 mm
50 mm
60 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
30 mm
40 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
40 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
30 mm ***
40 mm ***
5
CT-poliészter szalagok hajtogató-ragasztó gépekhez
Szíj szélesség
3 mm
4 mm
Rendelési Kód
C7293246
C7293247
Része Szám
CT-18/30E
CT-18/40E
Hamid gépszalagok
Rendelési Kód
C7293253
C7293254
C7293256
C7067299
C7293257
C7293249
C7293251
C7276900
C7293258
C7293252
C7293248
C7293250
C7293255
Szíj Egységár
Része Szám
MNB-5P
MNT-5P
MVM-5E
MAM-5P
MVT-5E
MAM-5E
MAT-02H
MAM-04H
MVT-6P
MAT-5P
MAM-05HP
MAM-8P
MNT-8P
szélesség
1 mm
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,45 mm
1,45 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,8 mm
1,8 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
15 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
40 mm
25 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
25 mm ***
20 mm ***
15 mm ***
40 mm ***
25 mm ***
566
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
392734 392733 392730 392728 392727 392725