Page 581 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 581
Moduláris szállítóhevederek
M2533 lapos felületű
M5033 rácsszalag
393938
393950
Egységár Szakítószilárdság €
Rendelési
Kód Része Szám
C7293343 M253G11
Tömeg / Egységár méter2 Chain Material Szakítószilárdság €
6,5 kg PP+TPU 14000 Nm *** (Polypropylene +
Polyurethane)
Rendelési Kód
Tömeg Része Szám méter2
/
/
Chain Material
C7293363 M503311 6,8 kg
M5060 lapos felületű
PP (Polypropylene) 26000 Nm ***
M2540 radiális rácsszalag
393939 Rendelési
Tömeg Része Szám méter2
M506011 8,8 kg
M506051 13,1 kg
393951
Egységár Szakítószilárdság €
Rendelési Kód
C7293344
C7293345
C7293346
C7293347
C7293348
C7293349
C7293350
C7293351
Tömeg / Egységár méter2 Chain Material Szakítószilárdság €
4,7 kg PP (Polypropylene) 1000 N ***
4,7 kg PP (Polypropylene) 1000 N ***
7 kg POM (Acetal) 1500 N ***
7 kg POM (Acetal, 1500 N *** fatigue resistant)
7 kg POM (Acetal) 1500 N ***
7 kg POM (Acetal, 1500 N *** fatigue resistant)
7 kg POM (Acetal) 1500 N ***
7 kg POM (Acetal) 1500 N ***
Kód
C7293364
C7293365
Chain Material
Része Szám
M254011
M254013
M254051
M254051+JM
M254053
M254053+JM
M2540E0751
M2540E1251
PP (Polypropylene) 18000 Nm ***
POM (Acetal)
14000 Nm ***
393952
Egységár Szakítószilárdság €
3200 N ***
3200 N ***
393953
Egységár Szakítószilárdság €
20531 Nm ***
11675 Nm ***
M5293 szűk sugarú rácsszalag
Mechanikus erőátvitel
Rendelési Kód
C7293366
C7293367
Része Szám
M529311
M529353+JM
Tömeg / méter2
5,2 kg
7,5 kg
Tömeg / méter2
6,1 kg
4,2 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
POM (Acetal, fatigue resistant)
Chain Material
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
M2540 radiális tapadós felületű
SM605 rácsszalag
Rendelési
Kód Része Szám
C7293352 M254G11
393940
Tömeg / Egységár méter2 Chain Material Szakítószilárdság €
6,4 kg PP+TPU 1000 N *** (Polypropylene +
Polyurethane)
Rendelési Kód
C7293368
C7293369
Része Szám
SM605 WA
SM605 WP
M2544 szűk sugarú rácsszalag
393941
Rendelési
Kód Része Szám
C7293353 M254451
C7293354 M254453
HabasitLINK 0,3 hüvelykes öntött lánckerék
A fröccsöntött lánckerék kialakításának köszönhetően
egyszerű hozzáférés biztosítható tisztításkor a
393943 szállítótengelyek teljes szélességében. Az sima felület és
Tömeg / Egységár méter2 Chain Material Szakítószilárdság €
8,4 kg POM (Acetal) 1100 N ***
8,4 kg POM (Acetal) 1100 N ***
M3840 radiális rácsszalag
Rendelési
Kód Része Szám
C7293355 M384011
C7293356 M384051
M5010 lapos felületű
Rendelési
Kód Része Szám
C7293357 M501051
C7293358 M501053
C7293359 M5010F0211-N1
M5020 lapos felületű
Rendelési
Kód Része Szám
C7293361 M502058
Tömeg / Egységár méter2 Chain Material Szakítószilárdság €
8 kg PP (Polypropylene) 2000 N ***
11,8 kg POM (Acetal) 2400 N ***
a lekerekített sarkok gyakorlatilag kiküszöbölik a hulladék- felhalmozódás lehetőségét. Láncsűrűségek és furatméretek teljes skálája biztosítja a megfelelőséget a legtöbb alkalmazási területhez.
Rendelési Egységár Kód Része Szám Fogszám €
C7293370 M08S3640Q8 36
393945 HabasitLINK 0,5 hüvelykes öntött lánckerék
*** 5 393955
Tömeg / méter2
13,5 kg
13,5 kg
Tömeg / méter2
13,5 kg
Egységár Chain Material Szakítószilárdság €
POM (Acetal) 18000 Nm *** Rendelési Kód
POM (Acetal) 18000 Nm *** C7293372 PP (Polypropylene) *** C6105340
Része Szám
70515M-WN-25MM
70524M-WN-25MM
70524M-WN-40MMSQ
M12S1020R6
M12S1525Q6
M12S1525R6
M12S2403Q6
M12S2425R6
M12S2440Q6
M12S2825R6
M12S2840Q6
M12S3603Q6
M12S3640Q6
M12Z2440Q6KIT
Egységár Fogszám €
15 ***
24 ***
24 ***
10 ***
15 ***
15 ***
24 ***
24 ***
24 ***
28 ***
28 ***
36 ***
36 ***
24 ***
C7293373
C4630445
C7293374 393948 C4630446
Egységár C7293375
Chain Material
POM (Acetal)
Chain Material
Szakítószilárdság €
60000 Nm ***
C4630447
C4630448
C7293376
C4630449
C7293377
M5032 tartós rácsszalag
Rendelési
Kód Része Szám
C7293362 M503212
Tömeg / méter2
8 kg
393949 C4630450
Egységár C7293378 Szakítószilárdság €
PP (Polypropylene) 38000 Nm ***
www.brammer.biz
569
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
393954