Page 577 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 577
Szállítószalagok
Élelmiszeripari PVC szalagok - olajálló
Rendelési Kód
C7293157
C7293158
C7293159
Szíj Egységár
Része Szám
FAB-8EOCV
FAB-8EOWV
FAW-8EOCV
szélesség
2 mm
2 mm
2,1 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
30 mm
30 mm
30 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
30 mm
40 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
25 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
15 mm ***
30 mm ***
Élelmiszeripari szilikon szalagok - vulkanizált
Rendelési Kód
C7293161
C7293160
Része Szám
WVT-143
WVT-140
Szíj szélesség
1,2 mm
1,7 mm
Élelmiszeripari szilikon szalagok - szövetkenéses
Rendelési
Kód Része Szám
C7293164 WVT-226
C7293163 FNI-5ER 10
C7293162 FAB-5ER 10
Szíj Egységár
szélesség
0,7 mm
0,9 mm
1 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
15 mm
25 mm
20 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
24 mm
24 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés €
15 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
15 mm ***
15 mm ***
Élelmiszeripari baktériumellenes TPU szalagok
Rendelési Kód
C7293165
C7293166
Része Szám
FNB-6EZCT+H14
FNB-6EZWT+H14
Szíj szélesség
1,3 mm
1,3 mm
A-poliamid erőátviteli szíjak
A Habasit erőátviteli szíjak személyre szabhatók a sajátos iparági és alkalmazási igényekhez, vagy
a különböző berendezésekhez. Három különböző hajtóréteg-anyagot gyártunk, három különböző kialakítású szíjhoz: nyitott meghajtáshoz, tangenciális meghajtáshoz, többszörös szíjtárcsás hajtáshoz, hajtott görgősorhoz és kétoldalú erőátvitelhez.
Rendelési Kód
C7067275
C7067276
C7067277
C7293214
Része Szám
A-2
A-3
A-4
A-5
Szíj szélesség
2,7 mm
3,4 mm
5 mm
6,8 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
60 mm
125 mm
300 mm
450 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
60 mm
80 mm
125 mm
125 mm
300 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
60 mm
100 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
60 mm ***
125 mm ***
300 mm ***
450 mm ***
Bőrbevonatú poliamid erőátviteli szíjak
Rendelési Kód
C7293216
C7293215
C7293218
C7293217
C7293219
Része Szám
A-2LT
A-2LL
A-3LT
A-3LL
A-4LL
Szíj szélesség
2 mm
3,1 mm
3,1 mm
4 mm
6,2 mm
Szíj szélesség
1,5 mm
1,7 mm
2 mm
2,3 mm
2,3 mm
2,6 mm
3 mm
3 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
*** 5 80 mm ***
60 mm
125 mm ***
S-poliamid erőátviteli szíjak
125 mm ***
300 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
40 mm ***
40 mm ***
60 mm ***
40 mm ***
100 mm ***
100 mm ***
60 mm ***
100 mm ***
125 mm ***
150 mm ***
125 mm ***
150 mm ***
125 mm ***
Rendelési Kód
C7067305
C7293220
C7067308
C7293221
C7293223
C7067310
C7293222
C7293224
C7293225
C7293228
C7293226
C7293229
C7293227
Része Szám
S-10/15
S-140H
S-18/20
S-141H
S-250H
S-250HR
S-18/30
S-251H
S-321H
S-390H
S-33/40
S-391H
S-33/50
www.brammer.biz
565
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
392724 392721 392720 392717 392716 392715 392714