Page 576 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 576
Szállítószalagok
TPU hajtogatógép-szalagok
Rendelési Kód
C7293109
C7293110
Része Szám
ENA-4EE
ENB-6EE
Szíj szélesség
0,75 mm
1 mm
Szíj szélesség
2,6 mm
2,6 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
50 mm
50 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
100 mm
100 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
50 mm ***
50 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
100 mm ***
60 mm ***
TPU textilnyomó szőnyegek
Rendelési
Kód Része Szám
C7293111 ENU-20ELBD
C7293112 PB-2460
Ultimate hagyományos szalagok
Rendelési Kód
C7293113
C7293114
C7293115
C7293116
Része Szám
UM100SC-B
UM155SC-B
UM220-G
UM220SC-B
Szíj szélesség
2,5 mm
3,9 mm
5,6 mm
5,6 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Egységár €
***
***
***
***
Cleanline élelmiszeripari szalagok
A Habasit termékajánlatában élelmiszer-szállító és -feldolgozó szalagok széles skálája megtalálható, valamennyi modern élelmiszergyártási folyamathoz megfelelő csúcsminőségű bevonatokkal. Kiváló tapadásgátló jellemzőinek köszönhetően a szalagok bármilyen ragadós élelmiszer szállítására és feldolgozására alkalmasak, korszerű, valamennyi jelenleg használt tisztítószer ellen védelmet nyújtó vegyszerekkel szembeni ellenállóképességgel kiegészítve. Az általunk gyártott szalagok páratlan teljesítményt nyújtanak hosszú élettartammal kombinálva, ugyanakkor teljesítik az EU és az FDA előírásait.
Rendelési Kód
C7293118
C7293120
C7293121
Része Szám
CAB-6EB
CNB-6EB
CNB-6EBC
Szíj szélesség
1,05 mm
1,05 mm
1,05 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
20 mm
20 mm
20 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
15 mm
15 mm
15 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
Egységár Rendelési € Kód
*** C7293117
*** C7293119
*** C7293122
Egységár Rendelési € Kód
*** C7293123
*** C7293137
*** C7067292
*** C7293132
*** C7293133
*** C7067294
*** C7293125
*** C7293134
*** C7293124
Része Szám
CAB-5E
CNB-5EQ
CNB-8E
Része Szám
212TCW
TT99RM
FNI-12E
FNT-8EEWE
NNT-8EEWE 11
FNT-5EC
2P120/0/0
SPC25
228DD
Szíj szélesség
1,4 mm
1,4 mm
2 mm
Szíj szélesség
1,5 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,5 mm
3,5 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
30 mm
40 mm
70 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
15 mm
20 mm
50 mm
30 mm
30 mm
30 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
20 mm
20 mm
50 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
10 mm
50 mm
20 mm
20 mm
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Egységár €
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
Egységár €
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
Élelmiszeripari szövetszalagok - lemezborítás
5
Rendelési Kód
C7293127
C7293135
C7067293
C7293130
C7293126
C7293128
C7293136
C7293129
C7293131
Része Szám
FNI-2E
T05
FNI-5E
FNT-5P
F-5EIWT
FNI-6EIC
TT59
FNT-2M
FNT-5PC
Szíj szélesség
0,35 mm
0,5 mm
0,9 mm
1,05 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,3 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
25 mm
20 mm
20 mm
Szíj szélesség
1,5 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
20 mm
15 mm
15 mm
Élelmiszeripari TPO szalagok
Rendelési Kód
C7293138
Része Szám
TT124/AS/PP
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
60 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
Minimális tárcsa átmérő kilengés
60 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
Nem szőtt élelmiszeripari szalagok
Rendelési Kód
C7293140
C7293139
Része Szám
WVT-169
Felt Top
Szíj szélesség
2,5 mm
3,4 mm
50 mm
50 mm
25 mm
30 mm
Szíj szélesség
2,6 mm
2,6 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
4,8 mm
5,1 mm
Élelmiszeripari PVC szalagok - száraz érintkezőfelület
Rendelési Kód
C7293149
C7293155
C7293150
C7293151
C7293152
C7293153
C7293154
C7293145
C7293142
Része Szám
NAB-5EEWV 11
NNT-8EFWE 09
NAB-8EECV 11
NAB-8EEWV 11
NAB-8EFDV 11
NAB-8EIWV
NAW-8EIWV
NAB-10EIWV 09
NAB-10EECV 11
Szíj szélesség
1 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,6 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
25 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C7293143
*** C7293144
*** C7293146
*** C7293147
*** C7293148
*** C7293156
*** C7293141
Része Szám
NAB-10EEWV 11
NAB-10EFDV 11
NAB-10EVCV 11
NAB-10EVDV 11
NAB-18EFDV 11
NVT-555
2P120/SG White
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
120 mm
120 mm
80 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
60 mm
24 mm ***
50 mm ***
564
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
391570 391565 391562 391560 391559 391558 391557 391556