Page 538 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 538
Standard hevederes lánc
Tsubaki N.E.P. lánc
d2 d1
pp
d2 d1
OL 2POL
A Tsubaki korrózióvédett N.E.P. lánca magas teljesítményt nyújt nedves és korrozív környezetekben.
A BS N.E.P. lánc alkalmas tengervíznek, savas esőnek és egyéb mostoha időjárási viszonyoknak kitett környezetekben való használatra. Környezetvédelmileg kompatibilis, és a N.E.P. lánc további előnye, hogy nem tartalmaz vegyileg kockázatos anyagokat, mint pl. hat vegyértékű krómot, ólmot, kadmiumot és higanyt, ahogy a RoHS (Restriction of Hazardous Substances) /veszélyes anyagok korlátozás/ előírja.
A BS N.E.P. lánc egy standard Tsubaki BS lánc, amelyet speciális felületi kezelésnek vetettek alá. A lánc csatlakozólapjai, perselyei és csapágycsapjai speciális, három fokozatú bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a működési vagy környezeti körülményeknek. Továbbá, a láncgörgők bevonata speciális, hogy ellenálljanak a korrozív környezeteknek és a súlyos dinamikus kapcsolatnak a görgők és a lánckerék között; a rugóscsatok SUS301 rozsdamentes acélból készülnek.
+60˚C feletti alkalmazásnál speciális, magas hőmérsékletekre alkalmas kenőanyagot kell használni. A szabványos doboz hossza - 5 méter.
Rendelési Kód
C6140654 C6140656 C6140658 C6140660 C6140662 C6140664 C6140666 C6140655 C6140657 C6140659 C6140661 C6140663 C6140665
Része Szám
RF06B-NEP-1 RS08B-NEP-1 RS10B-NEP-1 RS12B-NEP-1 RS16B-NEP-1 RS20B-NEP-1 RS24B-NEP-1 RF06B-NEP-2 RS08B-NEP-2 RS10B-NEP-2 RS12B-NEP-2 RS16B-NEP-2 RS20B-NEP-2
Brit osztás
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “
Metrikus osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm
Gördülő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm
d1
Lánc szem átmérő
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm
Lánc lemez magasság
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm
Külső lemez vastagsága
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm
Belső Lemezvastagság
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm
Lánc görgősor Egységár távolság €
39,48 35,16 45,51 52,71 97,47
132,09 *** 86,85 77,36 100,19 116,04 31,88 mm *** 36,45 mm ***
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm
Tsubaki PC lánc
d2
5
pp
A Tsubaki’s könnyűsúlyú kenőanyagmentes PC lánca korrózióállóságot és megnövelt élettartamot biztosít nedves környezetekben.
A Tsubaki innovatív PC lánc sorozata kombinálja a rozsdamentes acél és a műszaki műanyag előnyeit, és kenésmentes hibrid láncot kínál olyan alkalmazásokhoz, ahol a korrózió és a kenés hiánya problémát jelent. Kapható meghajtó, szállító és csatlakozó variációkban, így az új PC lánc rugalmasan használható kültéren, tisztítószeres & gőzös környezetben valamint élelmiszer összetevőknél, mint pl. olajok & tejsavak. A masszív műszaki műanyag belső csatlakozó dizájn elősegíti a könnyű tisztítást, és lehetővé teszi a kenőanyagmentes működtetést, így járul hozzá a lánc élettartamának megnöveléséhez mostoha kenési körülmények között.
A Tsubaki legújabb PC lánca akár 50 %-kal könnyebb, mint a BS szabványos görgőslánc. A masszív műszaki műanyag belső csatlakozóelemek speciális kialakításúak, hogy lehetővé váljon a kenőanyagmentes működtetés; így ez hosszabban tartó alternatívát jelent minden rozsdamentes acél verzióval szemben, ahol a fém-fém csatlakozás gyengén kent vagy kenetlen körülmények között idő előtti és nemkívánatos kopást okoz. A tisztítási eljárások szintén javultak, a belső kapcsolódású dizájnnak köszönhetően, így lehetővé válik a lánc használata nedves környezetben vagy az élelmiszer feldolgozásban valamint tiszta beltéri környezetben, ahol a kenés nem lehetséges.
Méretben kompatibilis a BS & ANSI SS lánccal, az SUS304 rozsdamentes acél csapok és csapkötő lapok a teljesen acélból készült termékekéhez hasonló láncerősséget biztosítanak, és lehetővé tesznek akár 70 méter/perc láncsebességet. Az élelmiszerekhez használható anyagok jellemzői és a meghajtó, szállító és csatlakozó felhasználás biztosítják, hogy az új PC láncok alkalmazhatók legyenek a lehető legszélesebb területeken az élelmiszer-, csomagolás-, gyógyszer- és elektronikai ipar valamint az egészségügy terén.
Az új láncok csökkentett súlya és a hatékony, karbantartásmentes működtetése csökkenti a meghajtó lánckerekek kopását is, és így tovább csökkenti az állásidőket és költségeket. A PC láncnál használt anyagok kombinációja a kisebb súly mellett további lényeges előnyt nyújt, az alacsonyabb zajszintet, amely 5 dB-lel alacsonyabb, mint a hagyományos BS görgősláncoké.
A gépgyártók és mérnökök jelentős költségcsökkentést érhetnek el, ha az összes rozsdamentes BS láncot lecserélik az RF06B – RS12B mérettartományban. A szabványos doboz hossza - 5 méter.
Rendelési Kód
C6140667 C6140668 C6140669 C6140670
Része Szám
RF06B-PC-1 RS08B-PC-1 RS10B-PC-1 RS12B-PC-1
Brit osztás
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “
Metrikus osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm
Gördülő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm
Lánc szem átmérő
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm
Lánc lemez magasság
8,6 mm 12 mm 14,7 mm 16,1 mm
Külső lemez vastagsága
1 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,8 mm
Belső Egységár Lemezvastagság €
1,3 mm 37,14 1,6 mm *** 1,5 mm 48,16 1,8 mm ***
526
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
t
L2
L1 t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
H
T
b1
T
b
62934
62933