Page 536 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 536
Standard hevederes lánc
Tsubaki GT4 Winner - BS/DIN standard görgőslánc
d2
d1
pp
d2
OL
d1
2POL
d2 d1
Négy fő jellemző
1. Szinterezett olajjal impregnált persely, 2. Speciális bevonatú csap, 3. Központi süllyesztett szegecs, 4. Gyűrűs betét
Tsubaki, a világ legnagyobb és legfejlettebb láncgyártója kihozott egy új, negyedik generációs BS/DIN standard görgősláncot. A legújabb generációs lánc, Tsubaki GT4 Winner márkanévvel, számos gyártási és anyagfejlesztést mondhat magáénak.
Az ismételt tesztek és a terepadatok jelzik, hogy a csapágyazott részek közti elhasználódás képezi a lánc teljes élettartamának elsődleges korlátozó tényezőjét, különösen a külső kenésű lánctípusoknál, mint pl. a BS/DIN standard görgősláncnál. A Tsubaki jelentős kutatási és fejlesztési munkát fektetett abba, hogy előrelépjen ezen a területen, hogy csökkentse a kopást és nyúlást hosszabb időn át – még a standard meghajtó görgősláncoknál is.
Előkenésű kenőhorony
A Tsubaki új BS/DIN sorozatú görgőslánca új gyártási eljárást hasznosít, hogy varratmentes, belső felületükön hornyokkal rendelkező perselyeket készítsen. A kenőhornyos persely azon az érintkezési ponton tartja az olajat, ahol a láncnak legnagyobb szüksége van rá, így biztosítva egy belső tartályt a kenőanyagnak. Az eredmény egy a lánc teljes élettartama alatt kisebb karbantartási költségekkel működtethető, hosszabban tartó lánc.
Varratmentes persely – tökéletes hengeresség
Az új Tsubaki BS/DIN sorozatú lánc varratmentes, nagyon pontos hengeres profilú és felületű perselye jobb felületi érintkezést biztosít a csap és a persely között, és jobban megtartja a kenőanyagot.
Központi süllyesztett szegecs – könnyű szétszerelés
A Tsubaki szegecsfej dizájnja által a lánc könnyen szétszerelhető, azzal a további előnnyel, hogy a lánc túlterhelése esetén a szegecsfejeken lévő jelölések mutatják a forgásirányt.
Gyűrűs betét – megnövelt átviteli kapacitás
A gyűrűs betét kapcsolat lehetővé teszi, hogy a lánc teljes kW besorolását kihasználjuk. Az ezekkel az alkatrészekkel elért pontosság és teherbíró-képesség messze felülmúlja a versenytársak kínálatát. A tipikusan alkalmazott csúsztatós rögzítésű kapcsolóelem általában sokkal gyengébb, mint a többi kapcsolat. A Tsubaki gyűrűs betét technikája kiküszöbölte ezt a problémát.
Szén-dioxid redukció
A Tsubaki nagyon komolyan veszi a környezettel szembeni felelősségét korszerű gyártólétesítményeiben. Az új BS/DIN sorozatú lánc jelentősen hozzájárul a szén-dioxid- kibocsátás csökkentéséhez, mivel sokkal ritkábban kell cserélni.
A szabványos doboz hossza - 5 méter.
Rendelési Kód
C6140616 C6140619 C6140622 C6140625 C6140629 C6140632 C6140635 C6140638 C6140639 C6140642 C6140645 C6140648 C6140651 C6140617 C6140620 C6140623 C6140626 C6140630 C6140633 C6140636 C6140640 C6140643 C6140646 C6140649 C6140652 C6140618 C6140621 C6140624 C6140628 C6140631 C6140634 C6140637 C6140641 C6140644 C6140647 C6140650 C6140653
Része Szám
RS05B-1 RF06B-1 RS08B-1 RS10B-1 RS12B-1 RS16B-1 RS20B-1 RS24B-1 RS24B-H-1 RS28B-1 RS32B-1 RS40B-1 RS48B-1 RS05B-2 RF06B-2 RS08B-2 RS10B-2 RS12B-2 RS16B-2 RS20B-2 RS24B-2 RS28B-2 RS32B-2 RS40B-2 RS48B-2 RS05B-3 RF06B-3 RS08B-3 RS10B-3 RS12B-3 RS16B-3 RS20B-3 RS24B-3 RS28B-3 RS32B-3 RS40B-3 RS48B-3
Brit osztás
5/16 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 1-1/2 “ 1-3/4 “ 2“ 2-1/2 “ 3
5/16 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 1-3/4 “ 2“ 2-1/2 “ 3
5/16 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 1-3/4 “ 2“ 2-1/2 “ 3
Metrikus osztás
8 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm
8 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm
8 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm
Gördülő átmérő
5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm
Lánc szem átmérő
2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm
Lánc lemez magasság
7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,2 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm
Külső lemez vastagsága
0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm
Belső Lemezvastagság
0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm
Lánc görgősor Egységár távolság €
5
14,02 15,66 14,93 17,78 21,78 40,36 58,48
105,09 344,31 146,09 151,75 268,65 509,39
30,79 29,13 36,65
*** 47,87 88,67 128,62 231,41 291,88 303,66 537,36 *** *** 49,06 54,88 58,73 71,79 132,98 194,30 345,86 436,57 456,75 798,94 ***
5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm 5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm
524
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
L2 L1 pt pt t
L2
L1 t
T
b1
HT
b1
L
L2
L1 pt t
L1
L1
T
b1
62932