Page 540 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 540
Fogaskerekek
3/8” szimplex lánckerekek - előfúrt
• Minimális furat, amely átalakítható nagy furathoz és ékhoronyhoz
5
Rendelési Kód
C0364467
C0364466
C0364465
C0364464
C0364463
C0364462
C0364461
C0364460
C0364459
C0364458
C0364457
C0364456
C0364455
C0364454
C0364453
C0364452
C0364451
C0364450
C0364449
C0364445
C0364443
3/8” duplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0364394
C0364393
C0364392
C0364391
C0364390
C0364389
C0364388
C0364387
C0364386
C0364385
C0364384
C0364383
C0364381
C0364376
Része Szám
3/8” 06B-1 Z08
3/8” 06B-1 Z09
3/8” 06B-1 Z10
3/8” 06B-1 Z11
3/8” 06B-1 Z12
3/8” 06B-1 Z13
3/8” 06B-1 Z14
3/8” 06B-1 Z15
3/8” 06B-1 Z16
3/8” 06B-1 Z17
3/8” 06B-1 Z18
3/8” 06B-1 Z19
3/8” 06B-1 Z20
3/8” 06B-1 Z21
3/8” 06B-1 Z22
3/8” 06B-1 Z23
3/8” 06B-1 Z24
3/8” 06B-1 Z25
3/8” 06B-1 Z26
3/8” 06B-1 Z30
3/8” 06B-1 Z32
Része Szám
3/8” 06B-2 Z12
3/8” 06B-2 Z13
3/8” 06B-2 Z14
3/8” 06B-2 Z15
3/8” 06B-2 Z16
3/8” 06B-2 Z17
3/8” 06B-2 Z18
3/8” 06B-2 Z19
3/8” 06B-2 Z20
3/8” 06B-2 Z21
3/8” 06B-2 Z22
3/8” 06B-2 Z23
3/8” 06B-2 Z25
3/8” 06B-2 Z30
Része Szám
3/8” 06B-3 Z11
3/8” 06B-3 Z15
3/8” 06B-3 Z17
3/8” 06B-3 Z19
3/8” 06B-3 Z21
3/8” 06B-3 Z23
3/8” 06B-3 Z25
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Fogszám
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
32
Fogszám
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
30
Fogszám
11
15
17
19
21
23
25
Egységár Metrikus osztás €
9,525 mm 1,81
9,525 mm 2,20
9,525 mm 2,40
9,525 mm 2,66
9,525 mm 2,98
9,525 mm 3,37
9,525 mm 3,95
9,525 mm 4,08
9,525 mm 4,73
9,525 mm 5,64
9,525 mm 6,28
9,525 mm 6,67
9,525 mm 6,74
9,525 mm 7,19
9,525 mm 8,23
9,525 mm 8,88
9,525 mm 9,00
9,525 mm 9,77
9,525 mm 10,56
9,525 mm 12,36
9,525 mm 13,43
Egységár Metrikus osztás €
9,525 mm ***
9,525 mm 5,15
9,525 mm ***
9,525 mm 5,67
9,525 mm 8,05
9,525 mm 6,46
9,525 mm 9,03
9,525 mm 7,17
9,525 mm 7,24
9,525 mm 10,88
9,525 mm 11,51
9,525 mm 9,98
9,525 mm 11,27
9,525 mm 15,72
Egységár Metrikus osztás €
9,525 mm 10,00
9,525 mm 14,85
9,525 mm 11,93
9,525 mm 15,72
9,525 mm 14,35
9,525 mm 21,71
9,525 mm 23,81
3/8” triplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365442
C0365438
C0365436
C0365434
C0365432
C0365430
C0365428
528
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
34595 34593
34594