Page 537 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 537
Standard hevederes lánc
Tsubaki Lambda - Kenésmentes RS görgőslánc
d2 d1
pp
d2 d1
OL 2POL
Mechanikus erőátvitel
Négy fő jellemző
1. Szinterezett olajjal impregnált persely, 2. Speciális bevonatú csap, 3. Központi süllyesztett szegecs, 4. Gyűrűs betétA Lambda lánc ideális olyan környezetekben, ahol a lánc kenése problémás, lehetetlen vagy nemkívánatos. Tipikus alkalmazások olyan iparágakban fordulnak elő, ahol a tisztaság elsőrendű (pl. élelmiszerek csomagolása) és olyan környezetekben, ahol nagy a súrlódási szennyeződés (pl. fafeldolgozás vagy papíripar).
Szinterezett, olajjal impregnált persely
A Tsubaki Lambda perselyek optimalizáltak a szinterezett fémek összetételét tekintve. Áttekintettük és továbbfejlesztettük a kenőanyagok jellemzőit és az olaj-impregnálási módszereket. Ráadásul, javítottuk a hőkezelést és az általános persely-geometriát az optimális teljesítmény érdekében.
A varratmentes, szinterezett perselyek mikroszkopikus pórusait vákuumosan töltöttük fel nagyteljesítményű kenőanyaggal. A továbbfejlesztett persely dizájn 50 %-os élettartam növekedést eredményezhet.
Különleges bevonatú csap
A speciális kemény bevonat a csap felületén elősegíti a hosszú távú belső kenést, és fokozza a kopásállóságot, ami megnöveli az élettartamot, és csökkenti a karbantartási igényt.
Központi süllyesztett szegecs – Könnyű szétszerelés
Az egyedülálló, központi süllyesztett csap kivitele könnyű szétszerelést tesz lehetővé, és a szegecsfejen lévő jelölések segítségével a felhasználó beazonosíthatja a csap forgásirányát, ami mutatja a túlterhelést és a lánc cseréjének szükségességét.
Gyűrűs betét - Fokozott átviteli kapacitás
A szabadalmaztatott gyűrűs kapcsolóelem lehetővé teszi, hogy a láncot teljes lánckapacitása hosszában lehessen meghatározni. A tipikusan alkalmazott csúsztatós rögzítésű kapcsolóelem általában akár 25 %-kal is gyengébb lehet a többi elemnél. A Tsubaki gyűrűs betét technikája kiküszöbölte ezt a problémát.
25% csökkenés a kezdeti nyúlásnál
Szállító alkalmazásoknál a 25 %-os kezdeti nyúlás most már standard. Ez csökkenti a felszerelés utáni karbantartás szükségességét (kevesebb lánc-/lánckerék-beállítás), és hozzájárul a lánc teljes élettartamának növekedéséhez.
Nyúlási állandóság
Az Új Tsubaki Lambda lánc nyúlási jellemzői rendkívül stabilak. Ez a minimálisra csökkenti a közbülső lánc- és lánckerék-beállítást.
Környezet
A Tsubaki Csoport azon fáradozik, hogy óvja a környezetet, és csökkentse tevékenységeinek környezeti hatását, ezért fejleszti gyártótevékenységeinek hatékonyságát. A szabványos doboz hossza - 5 méter.
Rendelési Kód
C6140601 C6140603 C6140606 C6140608 C6140610 C6140612 C6140614 C6140602 C6140604 C6140607 C6140609 C6140611 C6140613 C6140615
Része Szám
RF06B-LM-1 RS08B-LM-1 RS10B-LM-1 RS12B-LM-1 RS16B-LM-1 RS20B-LM-1 RS24B-LM-1 RF06B-LM-2 RS08B-LM-2 RS10B-LM-2 RS12B-LM-2 RS16B-LM-2 RS20B-LM-2 RS24B-LM-2
Brit osztás
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Metrikus osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Gördülő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Lánc szem átmérő
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm
Lánc lemez magasság
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm
Külső lemez vastagsága
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm
Belső Lemezvastagság
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm
Lánc görgősor Egységár távolság €
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm
72,63 *** *** *** 145,60 209,29 350,35
158,65 5 115,04
137,29
168,98
318,47 477,75 818,97
www.brammer.biz
525
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
T
b
62931