Page 539 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 539
Standard hevederes lánc
Tsubaki illesztés & jelölés szolgáltatás
Nagy pontosság, szűk tűrési határ
A Tsubaki számára a minőség jelenti a második természetet – és így a speciális igényű vevők számára képesek vagyunk speciális hossztűrésű láncokat szállítani, vagy akár páros & többszörös láncokat, ugyanúgy illesztve
és jelölve a könnyű azonosítás és szerelés érdekében. Ez a kifinomult lánchossz-mérő berendezés (a “Matchy”) eredménye, amely európai központunkban található, így a szolgáltatási idő a lehető legrövidebb az ilyen láncokhoz – ami ideális a forgalmazóknak, végfelhasználóknak és OEM vásárlóknak egyaránt.
Tűrések
Ha a láncoknak párhuzamosan kell futniuk szállítási célból, pl. csomagológépeknél, vagy ha a lánchossz minimális eltérése megengedett csak emelési alkalmazásoknál (akkumulátor tornyok az acél- és szőnyegiparban), a Tsubaki kiemelkedően teljesít. Maximum 0,50 mm hosszeltérést garantálunk, függetlenül a megrendelő által kívánt teljes lánchossztól.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
Tsubaki csatlakozólánc
A kisszemű csatlakozólánc nagysebességű, precíziós továbbítást tesz lehetővé
A teljes iparban, sok alkalmazásnál, mint pl. az automatizált gyártási, összeszerelési, termelési, ellenőrzési és csomagolási soroknál szükség van a termékek és alkatrészek pontos továbbítására. A pontosság, nagy sebesség és sima futás igényeinek kielégítésére a Tsubaki számos kisszemű szállítóláncot, rugalmas csatlakozási megoldást és alkalmazási előnyt kínál, ezen túlmenően pedig a standard termékek hozzáilleszthetőségét a speciális alkalmazási követelményekhez.
A Tsubaki kisszemű csatlakozólánc terméksor egyszeres RS25 (6,35 mm) kicsi és duplaszemű láncokat tartalmaz. A lapos csatlakozólapú duplaszemű láncok ideálisak olyan alkalmazásoknál, ahol a továbbítási távolság viszonylag nagy vagy a sebesség alacsony.
Magas funkcionalitású megoldások, mint pl. a kenésmentes lánc, korrózióvédett & álló lánc, könnyűsúlyú, műanyag görgős lánc és nagy pontosságú lánc a kritikus indexelő és továbbítási feladatokhoz, ezek mind-mind rendelkezésre állnak. Egyes anyagopciók, mint pl. a rozsdamentes acél, lehetővé teszik a magas vagy alacsony hőmérsékleteken való alkalmazást. A láncopciók figyelembe veszik az ipar legsokrétűbb igényeit, hogy bármely szektor speciális továbbítási igényeit kielégíthessék; egészen apró termékek és alkatrészek továbbítását is.
A kisszemű csatlakozólánc speciális előnyöket jelent kisebb termékek továbbításakor, ahol a pontosság és a sima futás alapvető. A kis szem kompaktabb dizájnt jelent, és mivel általában könnyűsúlyú, a lánc tehetetlensége csökken, ami által a motor mérete & az energiaköltségek is csökkennek. Számos lánc ideálisan alkalmazható gyorsabb mozgású szállítószalagokhoz is.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
A Tsubaki Speciális Kenési Szolgáltatás
A Tsubaki Speciális Kenési Szolgáltatás különleges védelmet kínál a legtöbb környezet számára
Amikor meghatározzuk a csatlakozó láncot, a különböző működési környezeteknek különböző a kenési igénye. A magas hőmérsékletek vagy nagy futási sebességek korai lánchibát okozhatnak, míg egyes alkalmazásoknál magasak a higiéniai követelmények, amelyek teljesíteni kell. Szerencsére a Tsubaki beindított egy új Speciális Kenési Szolgáltatást, amely lehetővé teszi a vevők számára, hogy speciálisan kifejlesztett kenőanyagokat válasszanak a legtöbb környezet számára.
A Tsubaki öt speciálisan elkészített kenőanyagot kínál, amelyek egyedülálló előnyöket nyújtanak a lánc hosszabb élettartamához mostoha és különleges körülmények között:
TS-Lube 1: Rozsdavédelem - védelmet nyújt a korrózió ellen a hosszabb élettartam érdekében (Hőmérséklet: -10˚C - +60˚C)
TS-Lube 2: Magas viszkozitás - Magas kopásvédelem a kenési időszakok meghosszabbításához (Hőmérséklet:
-10˚C - +60˚C) 5
TS-Lube 3: Nagy sebesség - Kenés a nagy sebességű alkalmazásokhoz (Hőmérséklet: -10˚C - +120˚C)
TS-Lube 4: Magas hőmérséklet - Az alacsony párolgási szint kopásvédelmet jelent magas hőmérsékletű környezetekben (Hőmérséklet: 0˚C – +250˚C)
TS-Lube 5: Élelmiszeripari szint - Teljesíti az NSF-H1 követelményeket élelmiszerekkel való érintkezés esetén (Hőmérséklet: -10˚C - +120˚C)
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
Tsubaki lánckerekek
• Szénacél lánckerekek DIN 8187 szabvány szerint (Simplex & Duplex)
• Rozsdamentes acél lánckerekek DIN 8187 szabvány szerint (Simplex)
• Szénacél lánckerekek ANSI szabvány szerint (Simplex)
• Szénacél kúpos furatú lánckerekek DIN 8187 szabvány szerint (Simplex)
• Kúpos perselyek, metrikus sorozat
A meghajtási rendszer maximális teljesítménye érdekében a Tsubaki szénacél lánckerekek szabványosan indukciós edzett fogakkal készülnek, hogy tökéletesen illeszkedjenek a magas minőségű Tsubaki láncokkal.
Dizájn jellemzők
A Tsubaki speciális dizájn jellemzőket választott, hogy kihozza a maximális teljesítményt az erőátviteli valamint a logisztikai kezelőrendszeréből:
1 Edzett fogak
Valamennyi rendelkezésre álló szénacél lánckerék indukciós edzett fogakkal készül, hogy biztosítsuk mind a lánckerekek, mind a láncok maximális élettartamát.
Edzettségi fok: 40 - 55 HRC
Edzettségi mélység: 0,5 - 1,5 mm
2 Anyagok
Lánckerék választékunk raktárról áll rendelkezésre kiváló minőségű acélokból:
Szénacél (egyes darab típus: C45, hegesztett agyú típus: C20/Q235)
Rozsdamentes acél (AISI 304)
• További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
Mechanikus erőátvitel
www.brammer.biz
527
1A
1B
2A
2B
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
138401 138400 138398
138399