Page 532 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 532
Standard hevederes lánc
Renold Rozsdamentes görgőslánc
ajánljuk, ahol a lánc savas, lúgos, vizes környezetben üzemel. A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
54396
Belső vastagság (belső Egységár lapok között) € 7,75 mm *** 9,65 mm *** 11,68 mm *** 17,02 mm *** 7,75 mm *** 9,65 mm *** 11,68 mm *** 17,02 mm ***
54405
Belső vastagság (belső Egységár lapok között) €
4,68 mm *** 7,85 mm *** 9,4 mm *** 12,57 mm *** 15,75 mm *** 18,9 mm *** 25,22 mm 44,22 4,68 mm *** 7,85 mm *** 9,4 mm *** 12,57 mm *** 15,75 mm *** 18,9 mm 59,52 25,22 mm 88,44
54404
Belső vastagság (belső Egységár lapok között) € 4,68 mm 17,51 7,85 mm 16,44 9,4 mm 19,20 12,57 mm 27,76 15,75 mm *** 18,9 mm *** 25,22 mm *** 4,68 mm 65,12 7,85 mm 43,58 9,4 mm 51,47 12,57 mm 58,30 15,75 mm *** 18,9 mm *** 25,22 mm ***
Rendelési Kód C6115637 C6115638 C6115639 C6115640 C6115641 C6115642 C6115643 C6115644
Része Szám
08B1SSX10FT 10B1SSX10FT 12B1SSX10FT 16B1SSX10FT 08B2SSX10FT 10B2SSX10FT 12B2SSX10FT 16B2SSX10FT
Brit osztás
1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
ISO
08B 10B 12B 16B 08B 10B 12B 16B
Metrikus osztás
12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Lánc görgő átmérő 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm
A Renold rozsdamentes lánc kiváló korrózióálló képességekkel rendelkezik, elsősorban olyan alkalmazásokhoz
Renold SD - Szabványos görgőslánc
Renold SD szabványos kötelesség átviteli láncban.
A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6115675
C6115676
C6115677
C6115678
C6115679
C6115680
C6115681
C6115682
C6115683
C6115684
C6115685
C6115686
C6115687 1-1/4 “
Lánc görgő átmérő
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Brit osztás
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Metrikus osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
C6115688
1-1/2 “
5
Renold A&S - Szabványos görgőslánc
A Renold A&S első osztályú, univerzálisan használható görgőslánc. A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
Rendelési
Kód
C6115660
C6115661
C6115662
C6115663
C6115664
C6115665
C6115667
C6115668
C6115669
C6115670
C6115671
C6115672
C6115673 1-1/4 “
Lánc görgő átmérő 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Brit osztás
1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Metrikus osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
C6115674
520
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel