Page 531 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 531
Standard hevederes lánc
Renold Hydro-Service - Korrózióálló görgőslánc
A Renold Hydro-Service egy korrózióálló lánc, amelynek szakítószilárdsága megegyezik a normál acélláncéval. A megadott ár 5 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6115598 C6115599 C6115600 C6115601 C6115602 C6115603 C6115604 C6115606 C6115607 C6115608 C6115609 C6115610 C6115611 C6115612
54391
Metrikus Egységár
Része Szám
06B1HSX5M 08B1HSX5M 10B1HSX5M 12B1HSX5M 16B1HSX5M 20B1HSX5M 24B1HSX5M 06B2HSX5M 08B2HSX5M 10B2HSX5M 12B2HSX5M 16B2HSX5M 20B2HSX5M 24B2HSX5M
Brit osztás
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO osztás
06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm 06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Lánc görgő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Belső vastagság (belső lapok között) €
5,72 mm *** 7,75 mm *** 9,65 mm *** 11,68 mm *** 17,02 mm *** 19,56 mm *** 25,4 mm *** 5,72 mm *** 7,75 mm *** 9,65 mm *** 11,68 mm *** 17,02 mm *** 19,56 mm *** 25,4 mm ***
Egységár Belső vastagság (belső lapok között) €
5,72 mm ***
7,75 mm ***
9,65 mm ***
11,68 mm ***
17,02 mm ***
19,56 mm ***
25,4 mm ***
5,72 mm ***
7,75 mm ***
9,65 mm ***
11,68 mm ***
17,02 mm *** 5 19,56 mm ***
25,4 mm ***
Renold Synergy - Nagy teljesítőképességű görgőslánc
A Renold Synergy az egyetlen valódi nagy teljesítőképességű lánc a piacon, amely tartósabb, mint bármelyik másik lánc.
A megadott ár 5 méteres standard méretre vonatkozik.
54393
Rendelési Kód
C6115613 C6115614 C6115615 C6115616 C6115617 C6115618 C6115619 C6115620 C6115621 C6115622 C6115623 C6115624 C6115625 C6115626
Része Szám
GY06B1X5M GY08B1X5M GY10B1X5M GY12B1X5M GY16B1X5M GY20B1X5M GY24B1X5M GY06B2X5M GY08B2X5M GY10B2X5M GY12B2X5M GY16B2X5M GY20B2X5M GY24B2X5M
Brit osztás
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Metrikus ISO osztás
06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm 06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Lánc görgő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Renold Syno - Karbantartásmentes görgőslánc
A Renold Syno karbantartásmentes lánc olyan alkalmazásokhoz, ahol a kenés nehézkes vagy nem lehetséges. A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
54395
Rendelési Kód
C6115627 C6115628 C6115629 C6115630 C6115633 C6115634 C6115635 C6115636
Metrikus Egységár
Része Szám
08B1SNX10FT 10B1SNX10FT 12B1SNX10FT 16B1SNX10FT 08B2SNX10FT 10B2SNX10FT 12B2SNX10FT 16B2SNX10FT
Brit osztás
1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
ISO osztás
08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Lánc görgő átmérő
8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm
Belső vastagság (belső lapok között) €
7,75 mm *** 9,65 mm *** 11,68 mm *** 17,02 mm *** 7,75 mm *** 9,65 mm *** 11,68 mm *** 17,02 mm ***
www.brammer.biz
519
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek