Page 530 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 530
Standard hevederes lánc
Renold SD görgősláncok - Szabványos görgőslánc
54389
Rendelési Kód
C6115584 C6115585 C6115586 C6115587 C6115588 C6115589 C6115590 C6115591 C6115592 C6115593 C6115594 C6115595 C6115596 C6115597
Metrikus Egységár
Renold SD szabványos kötelesség átviteli láncban.
A megadott ár 5 méteres standard méretre vonatkozik.
Része Szám
SD06B1X5M SD08B1X5M SD10B1X5M SD12B1X5M SD16B1X5M SD20B1X5M SD24B1X5M SD06B2X5M SD08B2X5M SD10B2X5M SD12B2X5M SD16B2X5M SD20B2X5M SD24B2X5M
Brit osztás ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B
osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Lánc görgő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
€
***
*** 7,53 *** *** 29,70 *** *** *** *** *** *** *** ***
54388
Egységár €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Renold A&S - Szabványos görgőslánc
A Renold A&S első osztályú, univerzálisan használható görgőslánc. A megadott ár 5 méteres standard méretre vonatkozik.
5
Rendelési Kód
C6115569 C6115570 C6115571 C6115572 C6115573 C6115574 C6115575 C6115576 C6115578 C6115579 C6115580 C6115581 C6115582 C6115583
Része Szám
AR06B1X5M AR08B1X5M AR10B1X5M AR12B1X5M AR16B1X5M AR20B1X5M AR24B1X5M AR06B2X5M AR08B2X5M AR10B2X5M AR12B2X5M AR16B2X5M AR20B2X5M AR24B2X5M
Brit osztás
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Metrikus ISO osztás
06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm 06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Lánc görgő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Renold görgősláncok - Szabványos görgőslánc
A Renold görgősláncok, hidegen folyatott görgővel és hüvellyel rendelkeznek, melyeket úgy alakítottak ki, hogy ellenálljanak a kopásnak és a kifáradásnak, ezáltal maximalizálják a lánc élettartamát.
A megadott ár 5 méteres standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
C6115554 C6115555 C6115556 C6115557 C6115558 C6115560 C6115561 C6115562 C6115563 C6115564 C6115565 C6115566 C6115567 C6115568
Része Szám
06B1X5M 08B1X5M 10B1X5M 12B1X5M 16B1X5M 20B1X5M 24B1X5M 06B2X5M 08B2X5M 10B2X5M 12B2X5M 16B2X5M 20B2X5M 24B2X5M
Brit osztás
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Metrikus ISO osztás
06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm 06B 9,525 mm 08B 12,7 mm 10B 15,875 mm 12B 19,05 mm 16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Lánc görgő átmérő
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
54387
Egységár €
24,56 23,06 27,55 32,76 54,52 80,08
146,29 49,12 45,92 55,10 65,52
109,05 160,17 292,59
518
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel