Page 534 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 534
Standard hevederes lánc | Lánc kiegészítők és alkatrészek
Renold Syno - Karbantartásmentes görgőslánc
A Renold Syno karbantartásmentes lánc olyan alkalmazásokhoz, ahol a kenés nehézkes vagy nem lehetséges. A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
Rendelési Kód
Brit osztás ISO
Metrikus osztás
12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
Lánc görgő átmérő
7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm
54412
Egységár €
*** *** *** *** *** *** *** ***
C6115718
C6115719
C6115720
C6115721
C6115722
C6115723
C6115724 3/4 “ 12A
1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A
C6115725
1“ 16A
Renold Rozsdamentes görgőslánc
A Renold rozsdamentes lánc kiváló korrózióálló képességekkel rendelkezik, elsősorban olyan alkalmazásokhoz ajánljuk, ahol a lánc savas, lúgos, vizes környezetben üzemel.
A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
63426
Egységár €
***
***
***
***
150,36
155,05
212,37
653,08
Rendelési Kód
C6138373
C6138374
C6138375
C6138376
C6138377
C6138378
C6138379
C6138380
Brit osztás ISO
1/2 “ 08A
5/8 “ 10A
3/4 “ 12A
1“ 16A
1/2 “ 08A
5/8 “ 10A
3/4 “ 12A
1“ 16A
Metrikus osztás
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
Kötegek Száma
DIN Minősítés
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
Lánc görgő átmérő
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
5
Renold Roll-Ring - Láncfeszítő
Rendelési Kód
C0800692
C0800984
C0800985
C0801058
C0801059
C0801060
C0801610
C0801611
C0801615
C0802932
C0802933
C0802934
C0803606
C0803607 1“ C0804504 1-1/4 “
Osztókör átmérő (PCD)
76,5 mm 91,1 mm 109 mm 102,1 mm 121,5 mm 137,5 mm 128,4 mm 148 mm 170 mm 155 mm 182,2 mm 207,5 mm 207 mm 245,8 mm 303,7 mm
A Roll-Ring egy innovatív láncfeszítő, amely egyszerűen beüzemelhető és karbantartás-mentes.
54398
Egységár Fogszám €
Brit osztás
ISO
08A 06B 06B 08B 08B 08B 10B 10B 10B 12B 12B 12B 16B 16B 20B
Metrikus osztás
8 mm 9,525 mm 9,525 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,875 mm 15,875 mm 15,875 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,75 mm
DIN Minősítés
8 mm 3/8 “ 3/8 “ 1/2 “ 1/2 “ 1/2 “ 5/8 “ 5/8 “ 5/8 “ 3/4 “ 3/4 “ 3/4 “ 1“
62,08 *** *** *** 57,61 67,70 61,06 115,72 80,66 *** 136,48 97,33 91,05 30 105,05 30 156,35
DIN 8187 30 DIN 8187 30 DIN 8187 36 DIN 8187 26 DIN 8187 30 DIN 8187 34 DIN 8187 26 DIN 8187 30 DIN 8187 34 DIN 8187 26 DIN 8187 30 DIN 8187 34 DIN 8187 26 DIN 8187
DIN 8187
522
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel