Page 533 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 533
Standard hevederes lánc
Renold görgősláncok - Szabványos görgőslánc
A Renold görgősláncok, hidegen folyatott görgővel és hüvellyel rendelkeznek, melyeket úgy alakítottak ki, hogy ellenálljanak a kopásnak és a kifáradásnak, ezáltal maximalizálják a lánc élettartamát.
A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
54402
Rendelési
Kód
C6115646
C6115647
C6115648
C6115649
C6115650
C6115651
C6115652
C6115653
C6115654
C6115655
C6115656
C6115657
C6115658 1-1/4 “
Lánc görgő átmérő 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Lánc görgő átmérő
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Belső vastagság (belső lapok között) 4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,23 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,23 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
Egységár € *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Egységár €
*** 119,57 154,10 207,20 *** *** 653,08 *** 250,21 361,63 446,34 776,04 *** ***
Brit osztás
1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Metrikus osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
C6115659
Renold Hydro-Service - Korrózióálló görgőslánc
A Renold Hydro-Service egy korrózióálló lánc, amelynek szakítószilárdsága megegyezik a normál acélláncéval.
A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
54408
Rendelési Kód
C6115689
C6115690
C6115691
C6115692
C6115693
C6115694
C6115696
C6115697
C6115698
C6115699
C6115700
C6115701
C6115702 1-1/4 “
Brit osztás
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Metrikus osztás
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
C6115703
1-1/2 “
Renold Synergy - Nagy teljesítőképességű görgőslánc
5
A Renold Synergy az egyetlen valódi nagy teljesítőképességű lánc a piacon, amely tartósabb, mint bármelyik másik lánc.
A megadott ár 10 lábak standard méretre vonatkozik.
54411
Rendelési Kód
C6115704
C6115705
C6115706
C6115707
C6115708
C6115709
C6115710
C6115711
C6115712
C6115713
C6115714
C6115715
C6115716 1-1/4 “
Lánc görgő átmérő
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Belső vastagság (belső lapok között)
4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
Egységár €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Brit osztás
ISO Metrikus osztás
06A 9,525 mm 08A 12,7 mm 10A 15,875 mm 12A 19,05 mm 16A 25,4 mm 20A 31,75 mm 24A 38,1 mm 06A 9,525 mm 08A 12,7 mm 10A 15,875 mm 12A 19,05 mm 16A 25,4 mm 20A 31,75 mm 24A 38,1 mm
Kötegek Száma
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
DIN Minősítés
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
C6115717
1-1/2 “
www.brammer.biz
521
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek